RONDELLE INOX M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 37 rondelle inox M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable, de diamètres de : 6.4 mm, 8.4 mm, 10.5 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M16, M12,..., de normes DIN : 6798, 125, 433,... et proposés dans divers types de formes : A, B, J,....
Filter

La rondelle inox M10 se distingue par sa robustesse et sa résistance à la corrosion, faisant d'elle un composant indispensable dans de nombreuses applications industrielles et de construction. Fabriquée en acier inoxydable, elle garantit une durabilité exceptionnelle, même dans les environnements les plus exigeants. La rondelle inox M10 est spécialement conçue pour être utilisée avec des boulons de taille M10, offrant ainsi une distribution uniforme de la charge et protégeant les surfaces contre les dommages lors du serrage. Elle trouve son utilité dans des secteurs tels que la construction navale, l'automobile, et la fabrication de machines, où la fiabilité et la résistance à la corrosion sont primordiales. Concrètement, la rondelle inox M10 est une solution efficace pour sécuriser les assemblages et prolonger la durée de vie des équipements.