FORET À QUEUE CÔNE MORSE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 Foret à queue cône morse pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 168 mm, 175 mm, 182 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, avec différentes formes de queues : Cône morse, différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo, HSCo8 et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter


La gamme de forets à queue cône morse de Würth est conçue pour répondre aux exigences élevées des professionnels. Ces forets sont fabriqués avec une précision méticuleuse, assurant une performance optimale dans les applications industrielles les plus exigeantes. La durabilité et la robustesse sont au cœur de la conception de ces outils, garantissant une longévité accrue même dans les conditions de perçage les plus difficiles. Avec une variété de tailles et de spécifications, cette gamme offre une flexibilité et une adaptabilité exceptionnelles pour s'adapter à diverses tâches de perçage.

Un foret à queue cône morse est un type de foret qui possède une extrémité conique, connue sous le nom de queue cône morse, qui permet de fixer le foret dans la broche d'une machine-outil, comme un tour ou une perceuse à colonne. Cette conception assure un centrage précis et une transmission efficace du couple.