CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ANTIDÉRAPANTES
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 chaussures de sécurité antidérapantes pour professionnels. Vous retrouverez des chaussures de travail conçues pour durer, de diverses matières d'empeigne, de nombreuses pointures : 44, 38, 39,..., pour hommes et femmes, et de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun.
Filter
Chaussures de sécurité antidérapantes : marchez en toute confiance sur les surfaces glissantes
Les chaussures de sécurité antidérapantes sont des équipements de protection individuelle conçus pour offrir une adhérence optimale sur diverses surfaces, réduisant ainsi les risques de glissade et de chute. Elles intègrent des semelles spéciales qui augmentent la friction, même dans des environnements humides ou huileux. En plus de leur fonction antidérapante, ces chaussures peuvent également inclure d'autres caractéristiques de sécurité telles que des embouts renforcés, une résistance aux perforations et une protection contre les chocs, répondant aux normes de sécurité en vigueur dans les milieux professionnels.Points forts des chaussures de sécurité antidérapantes
Les chaussures de sécurité antidérapantes Würth offrent une protection optimale contre les glissades sur des surfaces humides ou huileuses. Elles sont conçues pour garantir un confort maximal lors de longues journées de travail, tout en assurant une sécurité accrue grâce à leur semelle antidérapante innovante.Caractéristiques importantes des chaussures de sécurité antidérapantes
Ces chaussures sont disponibles dans des tailles allant de 38 à 48 et sont fabriquées à partir de matériaux robustes tels que le cuir et les textiles respirants. Elles intègrent des semelles en caoutchouc nitrile résistant à l'abrasion. Les modèles sont souvent proposés en noir ou gris, respectant les normes de sécurité EN ISO 20345.Domaines d'applications courants des chaussures de sécurité antidérapantes
Les chaussures de sécurité antidérapantes sont idéales pour les environnements industriels, les ateliers, les chantiers de construction, et les cuisines professionnelles. Elles sont particulièrement recommandées pour les secteurs où les risques de glissades sont élevés.Conseils d'utilisation des chaussures de sécurité antidérapantes
Pour garantir une efficacité maximale, il est conseillé de vérifier régulièrement l'état des semelles et de les nettoyer pour éviter l'accumulation de saletés qui pourraient réduire leur adhérence. Assurez-vous que les chaussures sont bien ajustées pour un confort optimal et remplacez-les dès qu'elles montrent des signes d'usure excessive.Recommandations
Chaussures de sécurité
Chaussures de sécurité homme
Chaussures de sécurité pour femme
Aspirateur de chantier
Basket de sécurité
Scie cloche 105 mm
Vis en L
Foret pour grès cérame
Taraud machine DIN 371
Rallonge douille 1 4
Tige filetée DIN 976
Cheville queue de cochon
Rivet inox
Foret béton SDS de diamètre 80 mm