DÉROULEUR DE TOURET

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 dérouleur de touret pour professionnels.
Filter


Les dérouleurs de touret proposés par Würth sont des outils indispensables pour les professionnels du bâtiment et de l'industrie. Ils permettent de dérouler facilement et sans effort les câbles, les tuyaux ou les flexibles enroulés sur des tourets. Les dérouleurs de touret Würth sont robustes, stables et adaptés à différents diamètres de tourets. Ils sont équipés de roulettes pivotantes pour faciliter le déplacement et le positionnement des tourets. Ils sont également réglables en hauteur et en largeur pour s'adapter aux besoins des utilisateurs. Les dérouleurs de touret Würth sont conçus pour garantir la sécurité et le confort des opérateurs, tout en optimisant le temps de travail et la qualité des installations.

Questions fréquentes

Usage et Sélection

Quelles sont les caractéristiques techniques essentielles à vérifier avant d’acheter un dérouleur de touret professionnel ?

Il convient de contrôler la capacité de charge (en kg), le diamètre minimum et maximum admissible du touret (ex. Ø 450–2000 mm pour certains modèles), ainsi que la largeur utile du touret. De plus, la matière du châssis (aluminium, acier galvanisé, acier inoxydable A2) influence la robustesse et la résistance à la corrosion.

Comment choisir la matière appropriée du dérouleur selon l’environnement de chantier ?

Si l’usage est en extérieur ou en milieux humides, privilégiez des matériaux résistants à la corrosion comme l’acier inoxydable A2 ou l’aluminium. Pour des poids légers ou des déplacements fréquents, le plastique spécial ou le polyéthylène haute densité réduit le poids total à transporter.

Quelle capacité de charge est nécessaire pour mon type de touret ?

Estimez la charge du touret plein de câble, puis ajoutez une marge de sécurité. Les gammes Würth couvrent des capacités allant de 70 kg à 850 kg pour répondre aux besoins de chantier ou installations industrielles lourdes. Choisissez selon le poids de câble, le diamètre et la fréquence d’utilisation.

Quelle largeur utile du touret dois-je prévoir ?

La largeur utile doit correspondre à la largeur réelle du touret, sans interférence. Si la largeur utile est trop faible, le touret ne sera pas bien maintenu. Les modèles Würth offrent des largeurs utiles variées, typiquement entre 150 mm et plus de 800 mm selon la capacité et type.

Fonctionnalités et Ergonomie

Quels dispositifs facilitent le chargement et le déroulement du touret ?

Recherchez une rampe intégrée antidérapante pour soulever le touret facilement et éviter les risques de blessure. Un rouleau avant avec encoche ou un frein de sécurité permet de bloquer le touret au chargement. Des rouleaux latéraux réglables assurent un maintien latéral stable pendant l’utilisation.

Quelle importance ont les roulements et le frein de sécurité ?

Des roulements à billes de qualité garantissent un déroulement fluide, réduisent l’effort manuel tout en limitant l’usure. Le frein de sécurité permet de bloquer le touret lors des changements ou arrêts, essentiel pour la sécurité de l’opérateur.

Comment assurer stabilité et sécurité en chantier ?

Optez pour un châssis rigide, idéalement mécano-soudé, avec base large pour éviter le basculement. Le poids à vide doit être optimisé pour faciliter les déplacements sans compromettre la stabilité. Les modèles WS900 illustrent l’usage d’un châssis aluminium/acier inoxydable combiné à une structure étroite pour s’adapter aux espaces restreints.

Adaptabilité

Les dérouleurs sont-ils réglables selon les diamètres de touret ?

Oui. De nombreux modèles offrent des rouleaux réglables (souvent en plusieurs positions) ou mobiles permettant d’accueillir un vaste éventail de diamètres. Ceci permet d’utiliser le même dérouleur sur différents tourets sans risque d’instabilité ou de blocage.

Quelle largeur d’utilisation pour des tourets de très large diamètre ?

Pour les tourets de diamètre important, assurez-vous que la largeur utile du dérouleur correspond ou dépasse la largeur du touret. Certains modèles Würth acceptent des largeurs utiles de 770 mm ou plus pour des tourets allant jusqu’à Ø 2000 mm.

Maintenance et Performance

Comment entretenir un dérouleur de touret pour garantir une longue durée de vie ?

Nettoyez régulièrement les rouleaux et l’axe pour éliminer poussière, terre ou copeaux. Lubrifiez les roulements selon les préconisations du fabricant. Vérifiez que les éléments ajustables (rouleaux latéraux, rampe) restent bien fixés pour éviter les affaiblissements ou jeux dangereux.

Quels sont les réglages possibles pour optimiser le déroulement du câble ?

Le réglage de la largeur entre rouleaux latéraux permet de centrer le touret. Les rouleaux peuvent être réglés en hauteur ou en position inclinée dans certains modèles pliables. L’ajustement de la tension, via frein ou dispositif d’enclenchement, réduit l’effort au déroulement et protège le câble.

Compatibilité et Application

Le dérouleur convient-il à plusieurs types de tourets (bobine, joues pleines, joues rayonnées) ?

Les dérouleurs Würth sont souvent compatibles avec différents styles de joues (pleines, rayonnées) à condition que le diamètre d’axe soit conforme. Certains modèles prévoient un adaptateur ou un rouleau inférieur amovible pour accommoder les variations.

Peut-on utiliser le dérouleur avec des câbles à âme métallique ou gainés lourds sans risque ?

Oui, sous réserve que la capacité maximum admissible et la largeur utile soient respectées. L’acier inoxydable ou aluminium du châssis assure la résistance mécanique nécessaire, et les rouleaux bien dimensionnés évitent les surcharges ou flexions excessives.

Transport et Logistique

Comment choisir un dérouleur adapté au transport et à la mobilité ?

Un dérouleur pliable ou compact réduit l’encombrement, facilitant le transport. Les matériaux légers comme l’aluminium ou le plastique spécial réduisent le poids à vide. Vérifiez aussi la présence de poignées ou pieds repliables, pour manipulation aisée sur chantier.

Quel est le poids à vide typique des dérouleurs professionnels ?

Selon modèle, les poids à vide peuvent varient de 7 à plus de 70 kg. Par exemple, un dérouleur pliant de capacité 200 kg pèse environ 7,5 kg, tandis qu’un modèle monobloc de capacité 1 500 kg peut atteindre 70 kg.