Boulons à pas américain (UNC et UNF) : réalisez des assemblages fiables en maintenance industrielle
Les boulons à pas américain UNC et UNF sont des éléments de fixation filetés conformes au système impérial Unified Thread Standard. Le filetage UNC, à pas gros, favorise la robustesse et la rapidité d’assemblage, tandis que le filetage UNF, à pas fin, permet un serrage plus précis et une meilleure résistance au desserrage. Ils sont principalement utilisés sur des machines, équipements et ensembles mécaniques conçus selon des normes américaines.
points forts des boulons à pas américain
Les boulons à pas américain UNC et UNF Würth répondent aux besoins des professionnels intervenant sur des assemblages en standard impérial. Ils permettent une compatibilité fiable avec de nombreux équipements d’origine nord-américaine. Le filetage UNC, plus large, facilite le montage rapide et offre une bonne tolérance en environnement sollicité. Le filetage UNF, plus fin, favorise un serrage précis, une meilleure tenue aux vibrations et une capacité de serrage élevée à diamètre égal.
caractéristiques importantes
Cette famille de produits se décline généralement dans des diamètres exprimés en pouces, par exemple de 1/4" à 1", avec des longueurs courantes d’environ 1/2" à 6" selon les références. Les pas sont définis en filets par pouce, comme 1/4"-20 en UNC ou 1/4"-28 en UNF. On retrouve fréquemment des têtes hexagonales pour clé en cotes impériales. Les matériaux les plus courants sont l’acier zingué, l’acier haute résistance et l’inox A2 ou A4 selon l’environnement d’utilisation. Certaines références peuvent correspondre à des classes ou grades usuels de type SAE Grade 5 ou Grade 8. Les finitions les plus répandues sont le zingué blanc, le zingué bichromaté ou l’inox naturel. Selon les applications, les dimensions et tolérances peuvent s’aligner sur des standards tels que ASME/ANSI.
domaines d’applications courants
Les boulons UNC et UNF sont couramment utilisés pour la maintenance d’équipements industriels importés, les machines-outils, le matériel agricole, les véhicules industriels, les ensembles hydrauliques, les systèmes mécaniques et certaines installations de production. Ils sont particulièrement adaptés lorsque l’assemblage d’origine est conçu en standard américain et qu’une interchangeabilité exacte est indispensable.
conseils d’utilisation
Avant montage, vérifier systématiquement le diamètre, le pas exact UNC ou UNF, la longueur sous tête et le grade mécanique. Éviter tout mélange avec des écrous métriques ou avec un pas américain différent. Utiliser des rondelles et écrous compatibles, respecter le couple de serrage recommandé et tenir compte de l’effet d’une lubrification sur le serrage. En environnement corrosif, privilégier une matière ou un traitement de surface adapté.