Vis autoformeuse : vissez sans taraudage préalable pour un assemblage rapide et fiable
Une vis autoformeuse est un élément de fixation conçu pour créer son propre taraudage lors du vissage dans un trou prépercé, sans opération de taraudage préalable. Utilisée en production, maintenance et assemblage industriel, elle permet un montage rapide, fiable et répétable sur des matériaux comme les métaux tendres, les alliages légers ou certains plastiques techniques.
les points forts des vis autoformeuses
La gamme Würth de vis autoformeuses est conçue pour les assemblages professionnels rapides et fiables. Ce type de vis forme son propre filet dans le matériau, ce qui évite une opération de taraudage séparée et réduit le temps de montage. Le serrage est précis, la tenue mécanique régulière et la résistance aux vibrations souvent supérieure à celle d’un assemblage improvisé. Les vis autoformeuses sont particulièrement appréciées pour la répétabilité en production, la limitation des pièces annexes et la qualité d’assemblage sur tôles, pièces métalliques ductiles ou certains thermoplastiques.
les caractéristiques importantes
Selon les références, les vis autoformeuses existent fréquemment en diamètres de M2,5 à M8, avec des longueurs courantes d’environ 6 à 30 mm. On les retrouve souvent en acier cémenté zingué pour une bonne résistance mécanique et une protection anticorrosion, ou en inox A2 pour les environnements plus exigeants. Les finitions les plus courantes sont zingué blanc, noir ou revêtements anticorrosion spécifiques. Les têtes peuvent être fraisées, cylindriques, bombées ou à collerette, avec des empreintes TX, cruciformes ou six pans. Pour les vis trilobulaires autoformeuses, la norme DIN 7500 est une référence fréquente. Le choix du diamètre de perçage, du couple de serrage et de l’épaisseur de matière reste essentiel pour obtenir un filet formé proprement sans déformation excessive.
les domaines d’applications courants
Les vis autoformeuses sont couramment utilisées en tôlerie, en électromécanique, dans la fabrication de coffrets, d’armoires, de capots, de châssis, de systèmes de ventilation, d’équipements industriels et de composants automobiles. Elles conviennent aussi à l’assemblage de pièces métalliques minces, de profilés et de certains éléments plastiques lorsqu’un filetage rapporté n’est pas souhaité.
les conseils d’utilisation
Pour garantir un assemblage durable, il est recommandé de respecter le diamètre de trou préconisé, d’utiliser un outil de pose avec réglage de couple et de veiller à l’alignement parfait de la vis à l’engagement. Sur matériaux durs ou fragiles, un essai préalable est conseillé. Il est également important d’adapter la matière et le revêtement de la vis à l’environnement d’utilisation afin de limiter l’usure, la corrosion et les risques de grippage.