Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoformeuse TC acier zingué forme EE DIN 7500-1
Vis autoformeuse TC acier zingué forme EE DIN 7500-1 - 1
Vis autoformeuse TC acier zingué forme EE DIN 7500-1 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoformeuse TC acier zingué forme EE DIN 7500-1

DIN 7500-1 tête cylindrique, acier cémenté (-O-) zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 19 versions
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
Les vis autoformeuses façonnent un taraudage dans des trous borgnes moulés et des trous noyés, percés, découpés au laser et obtenus par emboutissage. Contrairement au taraudage, le taraudage par déformation n'interrompt pas la structure du matériau dans le contre-filet. Au lieu de cela, le matériau est refoulé par déformation à froid.



Pas de taraudage


Economies



Pas de copeaux lors de la réalisation du filetage



Chevauchement important des flancs du filetage


Résistance élevée



Obtention par écrouissage (filet d'écrou)


Capacité de charge supérieure



Filetage autofreinant exempt de jeu


  • Réduit le risque de desserrage des vis

Mécanisme de retenue



Le filetage obtenu correspond à un filetage métrique standard