DÉGRIPPANT ULTRA PUISSANT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 dégrippant ultra puissant pour professionnels.
Filter

Le dégrippant ultra puissant est une solution technique indispensable pour surmonter les défis de blocage et de corrosion dans divers contextes industriels et domestiques. Grâce à sa formule concentrée, ce produit offre une efficacité remarquable en pénétrant et en dissolvant la rouille, libérant ainsi les pièces métalliques coincées ou grippées avec une facilité surprenante. Sa polyvalence le rend idéal pour une large gamme d'applications, allant de la maintenance des équipements mécaniques à la restauration des outils de jardinage, en passant par la réparation des véhicules. Le dégrippant ultra puissant se distingue également par sa capacité à protéger les surfaces traitées contre la corrosion future, assurant ainsi une durabilité et une fiabilité accrues des composants et des machines. Son utilisation simplifie considérablement les opérations de maintenance et de réparation, en faisant un allié précieux pour les professionnels.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Qu’est-ce qu’un « dégrippant ultra puissant » Würth exactement ?

Un dégrippant ultra puissant de Würth est un produit formulé pour débloquer des assemblages métalliques fortement grippés ou rouillés — vis, écrous, charnières, rotules — en pénétrant rapidement la rouille. Il peut contenir des huiles minérales standard ou blanche, des esters végétaux, des agents tensioactifs, parfois des additifs spéciaux type organo-molybdène pour améliorer la lubrification.

Quels formats et conditionnements sont disponibles pour ce type de produit ?

La gamme comprend des aérosols de 400 à 500 ml, des sprays multi-positions, des bidons de 5 à 20 L pour usage industriel, ainsi que des versions multi-fonction (dégrippant + lubrifiant + nettoyage) avec valve à double bille ou têtes de diffusion courte/longue selon accès.

Quelle est la densité et la nature chimique typique ?

La densité typique est autour de 0,8 kg/L à 20 °C pour les huiles minérales et les dissolvants employés. Les bases chimiques varient : huile minérale, huile minérale blanche, hydrocarbures, ou formulées à partir d’esters végétaux et tensioactifs pour certaines versions plus respectueuses de l’environnement.

Performances et applications industrielles

Dans quels secteurs professionnels ce type de dégrippant est-il indispensable ?

Maintenance industrielle, mécanique agricole, véhicules légers et poids lourds, aviation de plaisance, marine, industrie alimentaire, ateliers de maintenance ou SAV. Particulièrement utile pour desserrer les pièces oxydées, protéger les composants contre l’humidité, nettoyer les résidus de rouille.

Comment évaluer le pouvoir de pénétration d’un dégrippant ?

Le pouvoir de pénétration s’évalue selon la capillarité (facilité à infiltrer espaces très serrés), la viscosité (faible viscosité favorise l’infiltration), la durée d’action (produits qui s’évaporent lentement permettent une pénétration prolongée), et la compatibilité avec les surfaces à traiter.

Quelle résistance à la température doit-on attendre ?

Les dégrippants ultra puissants doivent rester efficaces dans une plage typique de –10 °C à +40 °C ou plus selon formulation. Il est aussi essentiel que le film lubrifiant résiduel supporte les températures d’utilisation (par exemple dans le cas des assemblages exposés à la chaleur ou au contact avec fluides chauds).

Compatibilités et sécurité

Le dégrippant attaque-t-il les surfaces peintes, plastiques ou joints ?

Les bonnes formules sont conçues pour être neutres vis-à-vis des peintures, plastiques, élastomères et joints. Il convient toutefois de vérifier, selon le produit, les recommandations techniques et d’effectuer un essai sur une zone peu visible si les surfaces sont sensibles.

Peut-on utiliser ce dégrippant en industrie agroalimentaire ?

Oui. Certains produits de la gamme sont certifiés NSF H1, ce qui les rend autorisés au contact fortuit avec les aliments. Ces versions utilisent des bases comme l’huile minérale blanche, des agents non irritants, sans solvants chlorés, sans acide orthophosphorique. L’hygiène nécessite aussi un stockage et usage dans les bonnes conditions.

Le produit est-il hydrofuge ? Quelle protection contre corrosion après application ?

Oui. Un bon dégrippant ultra puissant assure une excellente propriété hydrofuge : il chasse l’humidité, protège les surfaces traitées et ajoute souvent des additifs anticorrosion permettant une protection durable. Cela évite le retour rapide du grippage.

Quelle différence entre un dégrippant standard et un ultra puissant comme Boltex ?

L’ultra puissant comme Boltex propose une formulation plus concentrée, une capillarité renforcée, une évaporation plus lente, donc une efficacité prolongée en profondeur. Il est adapté aux cas sévères : pièces très rouillées, bloquées depuis longtemps, usage intensif, machines lourdes. Le standard sera suffisant pour des cas moins extrêmes.

Mode d’emploi professionnel

Comment appliquer un dégrippant pour un résultat optimal ?

Agiter l’aérosol, pulvériser généreusement la zone grippée, si possible démonter les pièces, laisser agir quelques minutes à plusieurs heures selon gravité, répéter si nécessaire. Pour des endroits peu accessibles, utiliser tige ou tube d’extension pour un jet précis.

Quel temps d’action prévoir selon le niveau de corrosion ?

Pour des cas légers, quelques minutes suffisent. Dans les cas moyens ou pièces fortement rouillées, laisser agir plusieurs heures ou répéter l’application. La pénétration profonde requiert parfois aussi un léger choc thermique ou une agitation mécanique après traitement.

Quelles précautions spécifiques lors de l’usage en atelier ou sur chantier ?

Utiliser un équipement de protection individuelle adapté : gants, lunettes, éventuellement masque selon aérosol. Ventilation nécessaire. Éviter les sources d’ignition car aérosols denature extrêmement inflammables. Respecter consignes de stockage : à l’abri du gel, des températures extrêmes, des intempéries.

Comment éliminer ou neutraliser les résidus après traitement ?

Essuyer les restes avec chiffons propres. Si rouille détachée, brosser mécaniquement. Pour surfaces métalliques exposées, appliquer un lubrifiant ou protection anticorrosion complémentaire. Tenir compte des consignes de gestion des déchets liées aux solvants ou produits dangereux selon réglementation locale.

Peut-on coupler le dégrippant avec d’autres traitements complémentaires ?

Oui. En général, un traitement antirouille ou une lubrification finale améliore la durabilité. Après dégrippage et nettoyage (élimination des oxydes), appliquer une huile de protection ou spray anticorrosion. Dans l’industrie alimentaire, utiliser un spray certifié alimentaire pour finition.