SCIE CLOCHE POUR PARPAING

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 scie cloche pour parpaing pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 166 mm, 476 mm, 100 mm,..., différents diamètres : 68 mm, 10 mm, 12 mm,..., différentes matières : Acier, Carbure de tungstène et différents nombres de dents : 6 PCS, 8 PCS, 10 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche pour parpaing est un outil de perçage conçu pour réaliser des ouvertures circulaires nettes dans les blocs de béton. Elle répond aux besoins des métiers du gros œuvre, de l’électricité, de la plomberie et du CVC pour le passage de gaines, conduits, tuyaux, boîtiers et réservations techniques. Les modèles destinés aux chantiers se distinguent par leur robustesse, leur denture ou leurs segments renforcés, leur bonne évacuation des poussières et leur capacité à conserver un perçage précis malgré les matériaux abrasifs. Le choix se fait selon le diamètre recherché, la profondeur de coupe, le type d’emmanchement et la compatibilité avec la machine. Sur chantier neuf comme en rénovation, une scie cloche pour parpaing permet de gagner du temps, de limiter les reprises et d’obtenir un résultat régulier.