CHEVILLE À FRAPPER 6X60 MM

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 Cheville à frapper 6x60 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Plastique, Polyamide - PA, Acier,..., de diamètres variables : 6 mm, 8 mm, 5 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 60 mm, 40 mm, 80 mm,....

Filter

Une cheville à frapper 6x60 mm est un système de fixation rapide composé d’une cheville en nylon et d’un clou-vis prémonté. Conçue pour la pose en série, elle permet de fixer efficacement profils, tasseaux, rails, goulottes ou éléments légers à moyens sur béton, brique pleine ou maçonnerie adaptée. Son diamètre de 6 mm et sa longueur de 60 mm assurent une bonne tenue selon le support et la charge. Le montage s’effectue par insertion dans un perçage, puis par frappe du clou pour provoquer l’expansion de la cheville.