Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à frapper SHARK® Hammer TYPE PK
Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec un montage traversant. Corps de la cheville à col plat, clou en acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mise en œuvre rapide et économique
- La cheville et la vis sont pré-assemblées
- Pour installation sur place
- L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation
- Idéal pour les rainures grâce à une grande surface de contact
- Butée d'enfoncement intégrée pour éviter toute expansion prématurée
- Résistante aux UV
- Imputrescible (cheville plastique en polyamide de haute qualité)
- Résistance à des températures comprises entre -40 °C et +100 °C
- Pour finition fraisée et saillante
- Sans halogène
Agrément technique européen ATE-19/0182 : SHARK® HAMMER tailles 6 et 8 pour des utilisations dans un système redondant dans le béton pour les applications non porteuses
- Agrément technique européen ATE-19/0182 : Systèmes de fixation multiple non porteurs dans le béton SHARK® Hammer 6, 8
| Données de performances | ||||
| Profondeur d'ancrage | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
| Dia. du filetage (tête filetée uniquement) | dfil [mm] | M6 | M8 | |
| Longueur du filetage (tête filetée uniquement) | Ifil [mm] | 6 | 9 | |
| Diamètre de perçage nom. | d0 [mm] | 6 | 8 | |
| Dia. du trou dans la pièce à fixer | df [mm] | 6,5 | 8,5 | |
| Diamètre d'ancrage [mm] | 6 | 8 | ||
| Charge de traction admissible | Béton B25 ou C20/25 | Fadm [kN] | 0,2 | 0,2 |
| Brique calcaire KS 12 | – | 0,12 | ||
| Brique calcaire creuse KSL 12 | – | 0,075 | ||
| Valeurs caractéristiques | ||||
| Couple de serrage (tête filetée uniquement) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
| Profondeur du trou de perçage | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
Agrément technique européen ATE-19/0182 : SHARK® HAMMER tailles 6 et 8 pour des utilisations dans un système redondant dans le béton pour les applications non porteuses
Article ni repris, ni échangé.- Peut être utilisée dans le béton et la maçonnerie
- Pour tous les raccords à charge légère dans la finition intérieure ainsi que pour le bois, le métal, la plomberie et les applications électriques, p. ex. plinthes, supports, panneaux, tôles (et autres) ETICS, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!