ÉCROU 8.8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 90 écrou 8.8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 8 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M8, M12,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,..., de formes diverses : B, V, Bas,..., de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou 8.8 est reconnu pour sa robustesse et sa capacité à résister à de fortes contraintes mécaniques, ce qui en fait un choix privilégié dans divers secteurs industriels. Ce type d'écrou bénéficie d'une classification qui indique sa résistance à la traction et à la charge, le "8.8" signifiant qu'il peut supporter une précharge spécifique avec une limite d'élasticité correspondante. L'écrou 8.8 est souvent utilisé dans la construction de structures métalliques, dans l'assemblage de machines et d'équipements lourds où la sécurité et la durabilité sont primordiales. Sa capacité à maintenir l'intégrité structurale sous des charges dynamiques et statiques en fait un élément essentiel dans le domaine de la construction mécanique et de l'ingénierie. De plus, l'écrou 8.8 est traité pour résister à la corrosion, ce qui prolonge sa durée de vie et réduit le besoin de maintenance. L'écrou 8.8 est un composant fiable pour des applications nécessitant une haute résistance et une grande fiabilité.