BOULON À TÊTE FRAISÉE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Boulon à tête fraisée pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier et finitions : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, formes, types : Vis et boulon à tête fraisée (TF), types d'empreintes : Sans entraînement et diamètres : M12, M10, M16,....
Filter
Visser et fixer solidement avec les boulons à tête fraisée Würth pour une intégration parfaite et durable
Les boulons à tête fraisée Würth sont des éléments de fixation dont la tête conique s'encastre entièrement dans le matériau, garantissant une surface plane et une finition soignée. Conformes à des normes telles que DIN 604 et 608, ils offrent un couple de serrage précis grâce à leur empreinte six pans creux, minimisant le risque de glissement. Utilisés principalement en mécanique et dans les assemblages métalliques, ces boulons se déclinent en plusieurs matériaux (acier, inox, etc.) adaptés aux exigences de résistance, durabilité et environnement professionnel exigeant.
Points forts des boulons à tête fraisée Würth
Les boulons à tête fraisée Würth se distinguent par leur qualité industrielle reconnue qui assure une fixation fiable et durable. Leur tête profilée permet une finition affleurante, idéale pour des assemblages esthétiques et sécurisés. Ces boulons offrent une excellente résistance mécanique et à la corrosion, grâce à des matériaux robustes et des traitements de surface adaptés. Würth garantit ainsi leur performance dans des environnements professionnels exigeants, tout en facilitant le montage grâce à un filetage précis et régulier.
Caractéristiques importantes des boulons à tête fraisée Würth
Ces boulons sont généralement fabriqués en acier inoxydable ou en acier zingué, avec des dimensions standards courantes allant du M3 au M12, et des longueurs variant selon les besoins de fixation. Leur tête fraisée peut comporter des empreintes croisées (Phillips), Torx ou plate, pour s’adapter à divers outils professionnels. Ils respectent souvent des normes internationales telles que DIN ou ISO, garantissant compatibilité et sécurité. Certains modèles peuvent être traités anti-corrosion ou thermiquement pour résister aux conditions industrielles intenses.
Domaines d'applications courants des boulons à tête fraisée Würth
Ces boulons sont largement utilisés dans l’industrie mécanique, l’automobile, la construction métallique, et le montage d’équipements où un assemblage discret et solide est requis. Ils conviennent parfaitement à la fixation de pièces métalliques sur bois ou autres matériaux composites, ainsi qu’à la quincaillerie fine nécessitant un ajustement précis et une finition soignée. Leur usage est prioritaire dans des contextes professionnels impliquant des contraintes mécaniques importantes et des exigences de durabilité.
Conseils d'utilisation des boulons à tête fraisée Würth
Pour garantir une fixation optimale, il est conseillé d’utiliser un outillage adapté à l’empreinte de la tête afin d’éviter tout risque de dérapage ou d’endommagement. Le choix de la longueur du boulon doit être adapté à l’épaisseur des matériaux assemblés pour assurer un serrage efficace sans risque de déformation. En cas d’utilisation dans des environnements corrosifs, privilégiez les modèles en inox ou avec traitement anti-corrosion. Enfin, un contrôle régulier des serrages est recommandé dans les assemblages soumis à des vibrations ou des contraintes dynamiques.Recommandations
Boulons
Pompe à graisse
Boulon à tête plate
Pompe à graisse électrique
Extracteur de boulon
Vis tête cylindrique bombée DIN 7985
Meilleur disque abrasif
Cosse ronde
Rondelle diamètre intérieur 22 mm
Vêtements de travail pour paysagiste
Lame de scie sauteuse pour laine de bois
Vis M7
Nettoyeur pour bougie de préchauffage
Aspirateur d'atelier