DISQUE DE PONÇAGE / POLISSAGE POUR MARBRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 disque ponçage marbre pour professionnels. Vous retrouverez des disques abrasifs de différents diamètres : 125 mm, 180 mm, 230 mm, de différentes couleurs, de différents grains : 24, 36 et de différentes formes.

Filter


Disques de ponçage pour marbre : obtenez une finition lisse et brillante sur vos surfaces en pierre

Un disque de ponçage/polissage pour marbre est un outil abrasif circulaire conçu pour lisser et polir les surfaces en marbre. Utilisé avec une meuleuse, il est composé de matériaux abrasifs adaptés pour éliminer les imperfections, réduire les rayures et apporter une finition brillante au marbre. Ces disques sont essentiels dans les travaux de restauration et d'entretien des surfaces en marbre, permettant d'améliorer leur apparence et leur durabilité. Disponibles en différentes granulométries, ils s'adaptent à chaque étape du processus de polissage.


Points forts des disques de ponçage/polissage pour marbre

Les disques de ponçage pour marbre proposés par Würth sont des outils de haute qualité, conçus pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment et de la rénovation. Ces disques sont fabriqués à partir de matériaux abrasifs résistants et durables, qui permettent d'obtenir une finition lisse et uniforme sur les surfaces en marbre. Les disques de ponçage et polissage pour marbre de Würth sont disponibles en différents diamètres, grains et types de fixation, pour s'adapter à tous les types de disqueuses et de travaux. Que vous ayez besoin de poncer du marbre brut, poli, vieilli ou patiné, vous trouverez chez Würth le disque de ponçage pour marbre qui vous convient.


Caractéristiques importantes des disques de ponçage/polissage pour marbre

Ces disques sont disponibles dans une variété de dimensions, généralement de 125 mm à 230 mm, pour s'adapter à différents types de machines et à diverses applications. Ils sont fabriqués à partir de matériaux abrasifs de haute qualité, tels que le diamant, qui assurent une performance optimale sur le marbre. Les disques sont souvent disponibles en plusieurs grains, allant du grossier au très fin, pour permettre un ponçage initial et un polissage de finition. Ils respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation sûre pour les professionnels.


Domaines d'applications courants des disques de ponçage/polissage pour marbre

Ces disques sont principalement utilisés dans le secteur de la construction et de la rénovation, notamment pour le ponçage et le polissage des sols en marbre, des plans de travail, et des surfaces murales. Ils sont également essentiels dans l'industrie du marbre pour la finition des pièces avant leur installation. Les artisans spécialisés dans le marbre les utilisent pour restaurer et entretenir les surfaces en marbre, assurant ainsi leur éclat et leur longévité.


Conseils d'utilisation des disques de ponçage/polissage pour marbre

Pour obtenir les meilleurs résultats, il est conseillé de commencer avec un disque à grain grossier pour éliminer les défauts majeurs, puis de passer progressivement à des grains plus fins pour obtenir une surface lisse et polie. Il est important de maintenir une pression uniforme et de travailler à une vitesse modérée pour éviter d'endommager le marbre. Toujours utiliser les disques avec des équipements compatibles et s'assurer que la surface est propre et exempte de débris avant de commencer le travail.