RONDELLE RESSORT DIN 127

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 rondelle ressort DIN 127 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier à ressorts, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 10.200 mm, 12.200 mm, 16.200 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M12, M6,..., de normes DIN et proposés dans divers types de formes.

Filter



DIN 127 – Rondelle élastique fendue

La norme DIN 127 désigne des rondelles élastiques fendues, souvent appelées rondelles ressort ou rondelles Grower. Leur forme interrompue et légèrement hélicoïdale permet de les placer sous une tête de vis ou un écrou afin d’ajouter une réaction élastique au serrage. Elles sont utilisées dans certains assemblages mécaniques pour contribuer au maintien de la fixation, en complément d’un montage correctement dimensionné et serré.


Sélection : le diamètre intérieur doit convenir à la visserie, tandis que le diamètre extérieur, l’épaisseur, la matière et le revêtement doivent être compatibles avec l’environnement. La référence DIN 127 existe en plusieurs tailles et exécutions commerciales ; il faut donc confirmer les données de la fiche produit avant de choisir. Le comportement d’une rondelle dépend de la charge, des surfaces en contact et des conditions de vibration du montage.


À prendre en compte : une rondelle élastique ne garantit pas à elle seule le blocage d’une fixation dans toutes les applications. Pour les assemblages soumis à des vibrations importantes ou à des exigences de sécurité, le concepteur doit valider la méthode de freinage appropriée. La rondelle DIN 127 reste une solution courante pour des montages mécaniques simples, à condition de respecter les prescriptions techniques et les limites d’utilisation du fabricant.