JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 26X32 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Joint d'étanchéité 26x32 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints de différents types, différents diamètres, conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : Cuivre, Aluminium / Brut.
Filter


Joint d'étanchéité 26x32 mm : garantissez une isolation parfaite dans vos installations professionnelles

Un joint d'étanchéité 26x32 mm est un composant utilisé pour assurer l'étanchéité entre deux surfaces, empêchant les fuites de fluides ou de gaz. Il est conçu pour s'adapter à des ouvertures spécifiques, ici de 26 mm de diamètre intérieur et 32 mm de diamètre extérieur. Ce type de joint est essentiel dans les applications industrielles pour maintenir l'intégrité des systèmes sous pression, améliorer l'efficacité énergétique et prolonger la durée de vie des équipements en évitant les contaminations et les pertes.