VIS UNF

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 vis UNF pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs... dans de nombreuses matières : Acier, Alliage, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique et dans différents types/formes de filetage : Filetage total/UNF, Filetage métrique, Filetage partiel/UNF,....
Filter


Vis UNF : garantissez des assemblages précis et solides dans les applications mécaniques

La vis UNF (Unified National Fine) est un type de vis à filetage fin, standardisé principalement en Amérique du Nord. Elle est caractérisée par un pas de filetage plus serré que la vis UNC (Unified National Coarse), ce qui permet une meilleure résistance à la vibration et une plus grande précision dans les applications nécessitant des ajustements précis. Les vis UNF sont couramment utilisées dans l'industrie automobile, l'aérospatiale et d'autres secteurs nécessitant des fixations robustes et fiables dans des matériaux fins ou des assemblages critiques.

Points forts des produits VIS UNF Würth

Les produits Würth de la gamme VIS UNF sont conçus pour offrir une durabilité exceptionnelle et une fiabilité à toute épreuve. Grâce à leur fabrication de haute qualité, ces vis garantissent une résistance optimale à la corrosion et à l'usure, même dans les environnements les plus exigeants. Leur conception précise assure un ajustement parfait et une installation facile, réduisant ainsi le temps de montage et augmentant l'efficacité du travail.

Caractéristiques importantes des produits VIS UNF Würth

Les vis UNF de Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 1/4"-28 à 3/4"-16, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Fabriquées en acier inoxydable de haute qualité, elles offrent une excellente résistance à la corrosion. Certaines variantes sont également disponibles en acier zingué pour des applications spécifiques. Les produits respectent les normes internationales telles que DIN et ISO, garantissant ainsi leur compatibilité et leur performance. De plus, les vis sont proposées en différentes longueurs et finitions pour répondre aux exigences esthétiques et fonctionnelles de chaque projet.

Domaines d'applications courants des produits VIS UNF Würth

Les vis UNF de Würth sont largement utilisées dans l'industrie automobile, l'aéronautique, ainsi que dans les secteurs de la maintenance et de la construction mécanique. Elles sont idéales pour les assemblages nécessitant une grande précision et une résistance mécanique élevée. Leur utilisation est également courante dans les équipements industriels où la fiabilité et la sécurité sont primordiales.

Conseils d'utilisation des produits VIS UNF Würth

Pour garantir une performance optimale, il est conseillé de choisir la taille et le matériau adaptés à l'application spécifique. Veillez à utiliser les outils appropriés pour le serrage afin d'éviter d'endommager les filetages. Il est également recommandé de vérifier régulièrement le serrage des vis dans les environnements soumis à des vibrations ou à des charges dynamiques. Pour les applications exposées à des conditions climatiques extrêmes, privilégiez les versions en acier inoxydable pour une durabilité accrue.