VIS POUR PLANCHER BOIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 vis pour plancher bois pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier trempé, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Tête fraisée 60°, Tête fraisée autofraisante,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois.
Filter


Vis pour plancher bois : fixez solidement vos structures et optimisez la durabilité

Les vis pour plancher bois sont des fixations spécialement conçues pour assembler des planchers en bois. Elles possèdent un filetage optimisé pour pénétrer facilement dans le bois tout en offrant une résistance et une durabilité accrues. Ces vis sont généralement fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué pour prévenir la corrosion. Elles disposent souvent d'une tête fraisée pour un fini affleurant et d'un embout spécifique pour éviter le fendillement du bois. Utilisées dans les secteurs de la construction et de l'aménagement, elles garantissent une installation stable et sécurisée des planchers.

Points forts des vis pour plancher bois

Les vis pour plancher bois de Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité, garantissant une fixation solide et durable. Leur conception optimisée permet une installation rapide et facile, réduisant ainsi le temps de travail. Grâce à leur revêtement anti-corrosion, elles résistent aux conditions humides et prolongent la durée de vie des installations. De plus, leur filetage précis assure une adhérence optimale dans le bois, évitant les desserrages intempestifs.

Caractéristiques importantes des vis pour plancher bois

Ces vis sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 3,5 mm à 6 mm de diamètre et de 30 mm à 100 mm de longueur, pour s'adapter à divers besoins. Elles sont fabriquées en acier trempé, offrant une résistance exceptionnelle. Leur revêtement zingué ou en acier inoxydable garantit une protection contre la rouille. Les vis sont souvent dotées d'une tête fraisée, permettant un encastrement parfait dans le bois, et d'une empreinte Torx pour un vissage efficace. Elles répondent aux normes de qualité les plus strictes, assurant une performance fiable.

Domaines d'applications courants des vis pour plancher bois

Les vis pour plancher bois sont principalement utilisées dans la construction et la rénovation de planchers en bois, que ce soit pour des planchers intérieurs ou des terrasses extérieures. Elles sont idéales pour fixer des lames de parquet, des panneaux de bois ou des structures en bois massif. Ces vis conviennent également pour les travaux nécessitant une fixation discrète et solide, comme l'assemblage de meubles en bois.

Conseils d'utilisation des vis pour plancher bois

Pour un résultat optimal, il est recommandé de pré-percer le bois dur afin d'éviter les fissures. Utilisez une perceuse-visseuse adaptée avec une embout Torx pour un vissage précis et sans effort. Veillez à choisir la longueur de vis appropriée pour assurer une fixation solide sans traverser le matériau. Enfin, vérifiez régulièrement le bon serrage des vis, surtout dans les zones à forte sollicitation.