GOUJON D'ANCRAGE M10 X 85
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 goujon d'ancrage M10 x 85 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 110 mm, 125 mm, 145 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 8 mm,... pour différents types d'application.
Les goujons d'ancrage M10 x 85 sont conçus pour offrir une solution fiable et robuste pour les fixations lourdes dans différents matériaux de construction. Grâce à leur dimension précise, ces goujons garantissent une installation sécurisée et durable. Leur utilisation s'étend dans de nombreux domaines, allant de la construction métallique à la fixation de machines ou d'équipements dans le béton et la pierre. Les goujons d'ancrage M10 x 85 se distinguent par leur résistance élevée à la traction et aux charges vibratoires, ce qui les rend indispensables dans les projets exigeant une grande fiabilité. Leurs performances exceptionnelles en font une solution de choix pour les professionnels souhaitant assurer la stabilité et la sécurité de leurs installations.
