VIS À TÔLE DIN 7983

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 vis à tôle DIN 7983 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : H, Fente, Z... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée bombée et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à tôle.
Filter



DIN 7983 – Vis à tôle à tête fraisée bombée

La norme DIN 7983 concerne les vis à tôle à tête fraisée bombée avec empreinte cruciforme. Elles sont prévues pour assembler des éléments minces, en formant leur propre filet dans un avant-trou ou dans le matériau approprié, selon la conception du produit. La partie fraisée de la tête s’appuie dans un logement préparé, tandis que le bombé supérieur reste apparent et procure une finition différente de celle d’une vis à tête fraisée plate.


Choix et préparation : vérifiez le diamètre, la longueur, la matière de la vis, le type de revêtement et la forme de l’empreinte. Le diamètre de l’avant-trou et l’épaisseur de la tôle doivent être compatibles avec la vis et les recommandations du fabricant. Une préparation adaptée aide à éviter le fendillement, la déformation de la tôle ou la détérioration du filet formé lors du vissage.


Domaines d’emploi : les vis DIN 7983 sont utilisées en tôlerie, dans des coffrets, des composants d’équipement et divers assemblages de faible épaisseur. Il convient de les distinguer des vis DIN 7982, dont la tête fraisée est plate, afin d’obtenir l’aspect et la portée souhaités. Pour choisir la bonne référence, contrôlez les dimensions complètes et la compatibilité avec le matériau à assembler.