INSERT FILETÉ M10
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 insert fileté M10 pour professionnels. Vous retrouverez des inserts filetés avec différents types de têtes : Petite tête fraisée, Tête bombée, Tête fraisée,..., différents diamètres : 10 mm, 6 mm, 8 mm,... / M10, M6, M8,... et proposés dans différentes matières et finitions : Acier, Acier inoxydable A2, Aluminium / Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, Zingué,....
L'insert fileté M10 est une solution de choix pour renforcer ou réparer des filetages endommagés dans une variété de matériaux, y compris le métal, le plastique et le bois. Grâce à sa conception robuste, l'insert fileté M10 assure une connexion durable et résistante aux vibrations, ce qui le rend idéal dans les domaines de la mécanique, de l'automobile et de la construction. Sa facilité d'installation permet une fixation fiable et efficace, garantissant une tenue optimale des éléments assemblés. Concrètement, l'insert fileté M10 est une solution polyvalente adaptée à de nombreuses applications, offrant solidité et durabilité pour tous vos projets nécessitant une fixation de qualité.