RONDELLE M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 121 rondelle M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 6 mm, 8 mm, 12 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M6, M8, M10,..., de normes DIN : 125, 6798, 7349,... et de divers typologies : Rondelles plates, Rondelles éventails, Rondelles dentées,....
Filter

La rondelle M6 est un élément de fixation essentiel dans divers domaines tels que la construction mécanique, l'assemblage de structures métalliques, et la réparation d'équipements. Sa taille standardisée M6 assure une compatibilité avec les vis et les boulons du même calibre, offrant ainsi une solution polyvalente pour renforcer les connexions et répartir la pression de serrage sur une plus grande surface. Cela contribue à prévenir l'usure prématurée des matériaux et à maintenir l'intégrité structurelle des assemblages. La rondelle M6 se distingue également par sa simplicité d'installation et sa capacité à absorber les vibrations, ce qui en fait un choix privilégié pour les applications nécessitant une fixation sûre et durable. Concrètement, la rondelle M6 est un composant discret mais indispensable dans le monde de la fixation, jouant un rôle crucial dans la longévité et la sécurité des projets.