VIS INOX 8X120

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 vis inox 8x120 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis inox 8x120 se présente comme un élément de fixation robuste et durable, conçu spécialement pour répondre à des besoins variés tant dans le domaine de la construction que dans celui de la menuiserie ou de la métallerie. Fabriquée en acier inoxydable, elle offre une résistance exceptionnelle à la corrosion, ce qui la rend idéale pour les applications extérieures ou dans des environnements humides. Sa taille de 8 mm de diamètre par 120 mm de longueur lui permet de s'adapter à une multitude de projets, garantissant une fixation solide et fiable. Que ce soit pour assembler des structures en bois, fixer des éléments métalliques ou encore pour des utilisations dans le secteur maritime, cette vis est un choix privilégié pour les professionnels à la recherche de qualité et de durabilité.