RONDELLE NOIRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 rondelles noires pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Laiton, Polyamide - PA 6.6, de diamètres de : 5 mm, 6 mm, 10 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M6, M10, M5,..., de normes ISO et proposés dans divers types de formes.

Filter


Les rondelles noires proposées par Würth sont des accessoires de fixation de haute qualité, conçus pour résister à la corrosion et aux chocs. Elles sont fabriquées en acier zinc-nickel, en laiton ou encore polyamide, des matériaux prévus pour des usages divers et avec toujours la même exigence : apporter une grande solidité aux fixations. Les rondelles noires Würth sont disponibles en différentes tailles et épaisseurs, adaptées à divers types de vis et de boulons. Elles sont idéales pour les applications industrielles, mécaniques ou de construction, où une fixation solide et durable est requise. Leur coloris noir leur permettra de s'insérer parfaitement dans leur domaine d'application, par exemple des structures métalliques peintes en noir. Les rondelles noires Würth sont vendues par boites de 100 ou 500 pièces, selon le modèle choisi. Vous pouvez les commander en ligne sur le site de Würth, ou les trouver dans les magasins spécialisés de la marque.