EMBOUT DE VISSAGE PH2
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 embout de vissage PH2 pour professionnels. Vous retrouverez des embouts pour visseuses et tournevis, avec différents types d'empreinte : Six pans extérieurs/PH, Filetage métrique/PH, PH,..., différentes tailles, différentes longueurs : 25 mm, 45 mm, 50 mm,..., et différentes matières : Acier, S2, Acier à outils.
L'embout de vissage PH2 se distingue par sa polyvalence et sa robustesse, faisant de lui un outil dans divers domaines d’application. Conçu spécifiquement pour les vis à empreinte cruciforme PH2, cet embout assure un vissage précis et sécurisé, réduisant ainsi le risque d'endommagement de la vis ou de la tête de l'embout lui-même. Son utilisation s'étend des travaux de montage de meubles à l'assemblage de structures métalliques, en passant par la maintenance industrielle. L'embout de vissage PH2 offre une excellente transmission du couple, ce qui le rend particulièrement efficace pour les tâches nécessitant à la fois force et délicatesse. Concrètement, l'embout de vissage PH2 est une solution fiable pour diverses applications nécessitant un vissage de précision.