LAME SCIE CIRCULAIRE 300 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 lame scie circulaire 300 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents : Dent alternée, Dent plate à chanfrein mixte, Dent trapézoïdale/dent plate, de nombre de dents de : 48 PCS, 80 PCS, 30 PCS,... et de vitesse de rotation maximum de : 6400 tr/min, 5500 tr/min, 7600 tr/min,....
Filter


Lame scie circulaire 300 mm : découpez avec précision et efficacité dans le bois et le métal

Une lame de scie circulaire de 300 mm est un outil de coupe circulaire conçu pour être monté sur une scie circulaire. Elle est utilisée pour réaliser des coupes précises et efficaces dans divers matériaux tels que le bois, le métal ou le plastique, selon le type de dents et le matériau de fabrication de la lame. Sa taille de 300 mm de diamètre permet des coupes plus profondes, adaptées aux besoins des professionnels dans des applications industrielles ou de construction.

Points forts des lames de scie circulaire 300 mm Würth

Les lames de scie circulaire 300 mm de Würth sont conçues pour offrir une coupe précise et nette, garantissant une performance optimale même dans les conditions les plus exigeantes. Leur durabilité exceptionnelle permet une utilisation prolongée sans compromettre la qualité de la coupe. De plus, elles sont adaptées à une large gamme de matériaux, ce qui les rend polyvalentes pour diverses applications professionnelles.

Caractéristiques importantes des lames de scie circulaire 300 mm Würth

Ces lames sont fabriquées à partir d'acier de haute qualité, assurant une résistance accrue et une longue durée de vie. Elles disposent souvent d'une denture en carbure de tungstène, ce qui améliore la précision de la coupe et réduit l'usure. Les lames de 300 mm de diamètre sont généralement disponibles avec des alésages de 30 mm, compatibles avec la plupart des scies circulaires professionnelles. Elles respectent les normes de sécurité et de performance en vigueur, garantissant une utilisation fiable et sécurisée.

Domaines d'applications courants des lames de scie circulaire 300 mm Würth

Ces lames sont idéales pour la coupe de bois massif, de panneaux de particules, de contreplaqué, ainsi que de matériaux composites. Elles sont également efficaces pour la découpe de métaux non ferreux comme l'aluminium. Les professionnels du bâtiment, de la menuiserie et de l'industrie du meuble utilisent fréquemment ces lames pour leurs projets nécessitant précision et efficacité.

Conseils d'utilisation des lames de scie circulaire 300 mm Würth

Pour garantir une performance optimale, il est important de vérifier régulièrement l'état de la lame et de l'affûter si nécessaire. Assurez-vous que la lame est correctement fixée avant chaque utilisation pour éviter tout accident. Utilisez toujours des équipements de protection individuelle appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de la scie circulaire. Adaptez la vitesse de coupe en fonction du matériau travaillé pour prolonger la durée de vie de la lame.