TIGE FILETÉE CLASSE DE RÉSISTANCE 4.8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 Tige filetée classe de résistance 4.8 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, de longueurs variées : 1000 mm, 100 mm, 2000 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A, Type A.
Filter

La tige filetée 4.8 est un élément de fixation essentiel dans divers domaines tels que la construction, la mécanique et l'assemblage industriel. Cette tige, caractérisée par sa résistance à la traction classée 4.8, offre une solidité fiable pour des applications nécessitant une bonne résistance mécanique sans être soumise à des conditions extrêmes. La tige filetée 4.8 est fabriquée en acier doux, ce qui lui confère une flexibilité et une résistance à la corrosion adéquates pour des environnements intérieurs. Sa polyvalence permet son utilisation dans la fixation de structures métalliques, l'installation de cadres pour équipements ou encore le montage de systèmes de ventilation. Grâce à son filetage uniforme, la tige filetée 4.8 assure une fixation sûre et durable, permettant des ajustements précis et facilitant le montage et le démontage. Elle est donc un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution efficace et économique pour des projets de moyenne envergure. La tige filetée 4.8 s'avère ainsi un composant indispensable dans le secteur de la construction et de la maintenance industrielle.