FORET À BOIS DIAMÈTRE 25 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Foret à bois diamètre 25 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du bois avec différents diamètres : 25 mm, 30 mm, 35 mm,... et longueurs : 90 mm, 150 mm, 152 mm,..., ainsi que différentes formes de queue/d'emmanchements : Tige 3-faces.
Filter

Le foret à bois de diamètre 25 mm est un outil de perçage conçu pour réaliser des trous nets et réguliers dans les bois massifs, panneaux dérivés et éléments de menuiserie. Ce format est recherché lorsque le chantier exige un perçage précis pour le passage de gaines, la pose de ferrures, l’assemblage ou certains travaux d’agencement. Les critères attendus portent sur la précision du centrage, la qualité de coupe, l’évacuation efficace des copeaux et la résistance à l’usure. Selon les besoins, ce type de foret peut intégrer une pointe de centrage, des traceurs latéraux et une géométrie étudiée pour limiter les éclats et améliorer la stabilité au perçage. Le foret à bois 25 mm trouve sa place dans les métiers de la menuiserie, de la charpente, de l’agencement intérieur, de la fabrication de mobilier et de l’installation technique sur supports bois.