TRÉPAN POUR BÉTON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 Trépan pour béton pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 166 mm, 205 mm, 255 mm,..., de différentes largeurs, de différents diamètres : 68 mm, 82 mm, 112 mm,..., de différentes matières : Carbure de tungstène et de différents nombres de dents : 6 PCS, 8 PCS, 10 PCS,...
Filter


Trépan béton : percez efficacement des ouvertures précises dans les matériaux les plus durs

Découvrez notre gamme de trépans pour béton, des accessoires de perçage adaptés aux professionnels du BTP. Les trépans pour béton sont des couronnes de perçage dentées qui se fixent sur différents types de machines (carotteuses, meuleuses, perceuses... selon le niveau de perçage attendu).

Ils permettent de réaliser des trous circulaires dans du béton, de la pierre ou du carrelage. Ils sont idéals pour installer des prises électriques, des conduits d’évacuation ou des spots encastrés. Concernant le perçage du béton, les trépans peuvent convenir au béton ancien, armé, tuyaux en béton, abrasif, frais, lavé, cellulaire, poreux...etc


Les différents types de trépans à béton

  • Les trépans (ou scies cloches) sont des outils composés d'une base circulaire munie de dents coupantes et d'un foret central qui sert de guide. Ils se fixent sur une perceuse et permettent de réaliser des trous circulaires dans le béton, mais aussi dans le bois, le métal ou le plastique. Les trépans, ou scies cloches, sont disponibles en différents diamètres, très variables selon le type de chantier. Ils sont idéals pour percer des trous de petite taille, par exemple pour passer des câbles ou des fils électriques.
  • Les couronnes de perçage sont des outils similaires aux scies cloches, mais qui se différencient par leur structure. Au lieu d'avoir une base pleine, les couronnes de perçage ont une base ajourée qui permet d'évacuer plus facilement les débris et la poussière. Elles sont également équipées d'un foret central qui sert de guide, mais qui peut être remplacé par un adaptateur SDS-plus ou SDS-max selon le type de perceuse utilisée. Les couronnes de perçage sont conçues pour percer le béton armé, mais aussi la brique, la pierre ou le carrelage. Elles sont disponibles en différents diamètres, allant de quelques centimètres à plusieurs dizaines de centimètres. Elles sont idéales pour percer des trous de grande taille, par exemple pour installer des spots encastrés ou des boîtiers électriques.


Comment choisir un trépan à béton ?

Référez-vous aux informations des fiches produits pour vérifier la conformité du produit proposé avec votre projet. Pour choisir le bon trépan pour béton, il faut tenir compte du diamètre du trou à réaliser, de la profondeur du perçage et du type de matériau à percer. Il faut également utiliser une vitesse adaptée et dans certains cas humidifier le trépan avec de l’eau pour éviter la surchauffe. Vous pouvez retrouver tous nos trépans pour béton sur notre site web ou dans nos magasins les plus proches de chez vous.

Pour choisir le trépan ou la couronne de perçage adaptée à votre projet, il faut prendre en compte plusieurs critères :

  • Le diamètre du trou à réaliser : il doit correspondre au diamètre de la scie cloche ou de la couronne de perçage choisie.
  • Le matériau à percer : il doit être compatible avec le type de scie cloche ou de couronne de perçage utilisé.
  • La profondeur du trou à réaliser : elle doit être inférieure à la hauteur utile de la scie cloche ou de la couronne de perçage choisie.
  • La puissance et le type de perceuse utilisée : elle doit être suffisante pour entraîner la scie cloche.


Les caractéristiques courantes des trépans à béton Würth

  • Trépans béton/couronnes diamant conçus pour le perçage circulaire précis dans le béton (armé, cellulaire, lavé, abrasif…), la pierre, les briques ou le carrelage.
  • Technologies : couronnes de perçage diamant à sec ou à eau (perçage rapide, usure réduite), scies-cloches/trépans à pastilles carbure, systèmes SDS-plus/SDS-max.
  • Diamètres variés : disponibles de Ø8 à 500 mm selon applications (trou électriques, conduits, spots, passage gaines, réservations…).
  • Compatibles avec : perceuses à percussion, marteaux-perforateurs/carreteuses (adaptateurs standards M14, queue hexagonale ou SDS).
  • Structure : base dentée (dents carbure, segments diamant, foret de centrage possible), corps ajouré ou plein (évacuation optimale des débris).
  • Utilisation à sec ou avec arrosage à eau pour certains modèles (prévention surchauffe, perçage intense/armé).
  • Types : couronne diamant premium, trépans pour perçage ponctuel ou répétitif, couronnes spécifiques carrelage ou maçonnerie.
  • Applications : pose de prises électriques, spots, groupes encastrés, traversées de murs pour conduits/plomberie, réservations techniques…
  • Conseil : choisir diamètre/longueur adaptée, vérifier compatibilité perceuse, adapter la vitesse et lubrification si nécessaire.



Questions fréquentes

Sélection du trépan pour béton

Comment choisir le diamètre adapté d’un trépan pour béton pour mes travaux ?

Le diamètre du trépan doit correspondre précisément à celui de l’ouverture à créer (prises, goulottes, boîtes de dérivation). Mesurez le diamètre extérieur requis puis sélectionnez un trépan de diamètre égal ou légèrement supérieur pour éviter tout ajustement difficile. Würth propose des trépans de Ø8 à Ø500 mm selon les applications (couronnes diamantées, scies-cloches) pour couvrir un large spectre d’usage.

Quelle profondeur de perçage prévoir pour béton, béton armé ou maçonnerie ?

La profondeur de coupe doit être inférieure à la hauteur utile de la couronne. Pour béton non armé ou béton cellulaire, des profondeurs de 40 à 65 mm sont courantes en usage professionnel. Pour béton armé ou traversant, il faut choisir un trépan avec segments de grande hauteur ou version diamantée à eau, compatible avec des carotteuses ou des équipements SDS-max.

Matériaux et usage professionnel

Quelles différences entre trépans à segments diamantés et trépans à pastilles carbure ?

Les trépans à segments diamantés sont meilleurs pour les matériaux durs ou abrasifs (béton dur, béton armé, béton lavé), notamment sous eau : ils assurent coupe rapide et longue durée de vie. Les trépans à pastilles carbure conviennent aux matériaux moins durs (béton non armé, brique, maçonnerie légère), souvent en mode sec ou avec percussion élevée.

Quand utiliser un trépan diamanté à eau vs à sec ?

Le trépan à eau permet de refroidir les segments, limiter la poussière et prolonger la durée de vie. Il est conseillé pour des diamètres élevés ou matériaux abrasifs notamment béton fortement armé. Le mode à sec convient aux coupes rapides, sans accès à l’arrosage, pour des diamètres modérés et un usage intermittent.

Quels types d’emmanchement choisir pour ma perceuse ou marteau-perforateur ?

Würth propose des trépans compatibles avec des queues hexagonales, SDS-plus ou SDS-max selon la puissance de l’outil. Vérifiez l’emmanchement de votre machine et assurez-vous que le trépan ou la couronne s’y adapte, souvent via adaptateur ou support modulable pour éviter vibrations ou mauvais guidage.

Performance & durabilité

Comment réduire l’usure prématurée de mon trépan pour béton ?

Maintenez une vitesse adaptée selon le diamètre. En présence de perçage intense ou béton abrasif, utilisez de l’eau pour refroidir. Choisissez des dents ou segments bien larges, des segments hauts dans le cas des couronnes diamantées, tout en assurant une bonne évacuation des poussières pour éviter surchauffe.

Quels matériaux peuvent être percés avec les trépans pour béton Würth ?

La gamme couvre béton ancien, béton armé (modéré), béton cellulaire, béton lavé, brique pleine ou creuse, brique silico-calcaire, pierre naturelle ou artificielle, chape, plâtre, mortier. Certains modèles diamantés ou Combi Max conviennent même aux matériaux abrasifs et usés.

Applications spécifiques

Peut-on percer des armatures métalliques dans le béton avec un trépan diamanté ?

Oui, mais uniquement dans certains cas. Pour percer une armature, privilégiez une couronne diamantée à eau particulièrement conçue pour matériaux renforcés, et assurez-vous que sa spécification technique indique la possibilité de traverser le métal (habituellement armatures jusqu’à 25 mm). Sinon, il faut l’accord d’un ingénieur en structure.

Quel mode de fonctionnement : percussion seulement, rotation + percussion, ou rotation seule ?

Pour béton dur ou béton armé, utilisez une perceuse à percussion ou un marteau-perforateur en mode percussion + rotation. Pour matériaux tendres ou travail fin de finition, le mode rotation seule peut suffire. Certains trépans sont conçus pour usage mixte selon matériau.

Compatibilité & sécurité d’usage

Comment choisir un foret centreur ou un adaptateur complémentaire ?

Le foret centreur doit avoir un diamètre adéquat (souvent Ø 8 mm ou conforme aux spécifications du trépans) et être compatible avec l’emmanchement. Dans les modèles prémontés, il est fourni déjà en place. Dans d’autres applications, on installe un adaptateur ou arbor pour garantir un centrage précis, éviter les vibrations et faciliter le guidage.

Quels réglages de vitesse et couple recommander pour un trépan béton ?

Vitesse modérée adaptée au diamètre : un trépan petit (Ø 8-50 mm) à vitesse élevée, un grand Ø 100-500 mm à vitesse plus lente pour éviter l’échauffement. Le couple doit être élevé, et l’outil maintenu stable — utilisation d’une poignée latérale ou d’un dispositif de guidage recommandé.

Entretien et rangem ents

Comment nettoyer et entretenir un trépan pour béton après usage ?

Renseignez-vous d’abord si nettoyage à l’eau est possible selon le modèle (diamanté ou carbure). Enlevez les poussières et résidus béton avec brosse métallique douce, séchage complet pour éviter corrosion galvanisée ou oxydation. Inspectez les dents ou segments pour usure ou fissure avant stockage.

Quels risques si j’utilise un trépan inadapté à mon appareil ou au matériau ?

L’utilisation d’un trépan dont l’emmanchement ne correspond pas ou dont le diamètre dépasse largement la capacité de perçage peut causer vibrations excessives, mauvaise coupe, surchauffe du trépan ou de l’outil, détérioration rapide des dents, voire rupture. Le matériau percé peut être endommagé ou fissuré.

Comment optimiser l’évacuation de débris lors du perçage béton ?

L’usage d’un trépan ajouré ou avec orifices d’évacuation aide. Pour les modèles pleins, retirer fréquemment le trépan et souffler ou aspirer. Dans les matériaux denses, arroser ou humidifier la zone améliore l’évacuation et réduit la surchauffe.