DOUILLE CHROME VANADIUM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 35 douille chrome vanadium pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Isolé VDE, Phosphaté au zinc, Chromé,..., de différentes longueurs : 37 mm, 25 mm, 50 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

La douille chrome vanadium se distingue par sa robustesse et sa durabilité exceptionnelles, offrant ainsi une solution optimale pour les travaux de vissage et de dévissage dans des conditions exigeantes. Fabriquée à partir d'un alliage de chrome et de vanadium, cette douille garantit une résistance supérieure à la corrosion et une capacité à supporter de hauts niveaux de couple sans déformation. Adaptée à une vaste gamme d'applications, de la mécanique automobile à l'entretien industriel, la douille chrome vanadium est un outil pour les professionnels exigeants. Sa compatibilité avec différentes tailles de boulons et écrous fait de cette douille un outil polyvalent et incontournable dans toute boîte à outils. La douille chrome vanadium combine performance et polyvalence, faisant d'elle un choix privilégié pour une multitude de tâches de serrage.