EMBOUT DE VISSAGE PZ1
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 embout de vissage PZ1 pour professionnels. Vous retrouverez des embouts pour visseuses et tournevis, avec différents types d'empreinte : Six pans extérieurs/PZ, Six pans extérieurs, Six pans extérieurs/PZ + fente, différentes tailles, différentes longueurs : 50 mm, 73 mm, 110 mm,..., et différentes matières : Acier.
L'embout de vissage PZ1 se distingue par sa précision et sa durabilité dans le domaine du montage et de la réparation. Conçu pour être utilisé avec des vis Pozidriv, cet accessoire assure une excellente adhérence et réduit le risque de dérapage, préservant ainsi la tête de vis. Idéal pour les professionnels de l'assemblage de meubles, l'électronique et la construction légère, l'embout de vissage PZ1 est un choix privilégié pour des opérations nécessitant une grande fiabilité. Sa compatibilité avec de nombreux tournevis électriques et manuels renforce sa polyvalence, faisant de l'embout de vissage PZ1 un outil essentiel dans divers domaines d'applications où précision et efficacité sont de mise.