ROULETTE DIAMÈTRE 30 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 roulette diamètre 30 mm pour professionnels. Vous retrouverez des roulettes, avec différentes couleurs, de différents diamètres de roue : 30 mm, 50 mm, 25 mm,..., avec ou sans frein, de différentes capacités de charge : 30 kg, 35 kg, 40 kg,..., pour différentes applications (meubles, servantes, établis, machines...) et différentes matières.
Les roulettes de diamètre 30 mm sont des composants essentiels dans le domaine industriel et commercial, conçues pour faciliter le déplacement d'équipements et de mobilier. Idéales pour les environnements où l'espace est restreint, ces roulettes offrent une excellente maniabilité et sont souvent utilisées dans les ateliers, les bureaux ou les espaces de stockage. Elles se distinguent par leur robustesse et leur capacité à supporter des charges modérées tout en assurant un mouvement fluide. Fabriquées à partir de matériaux durables tels que le métal ou le plastique renforcé, elles résistent à l'usure et aux conditions de travail exigeantes. Les roulettes peuvent être pivotantes ou fixes, avec ou sans frein, pour s'adapter à diverses configurations et besoins professionnels. Leur installation rapide et leur entretien minimal en font un choix privilégié pour optimiser l'efficacité opérationnelle.