FRAISE CONIQUE DIN 335

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 fraise conique DIN 335 pour professionnels. Vous retrouverez des fraises avec un grand choix de longueurs : 56 mm, 60 mm, 63 mm,... et diamètres : 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm,..., de différents types, et convenant au fraisage de nombreux matériaux : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter



DIN 335 – Fraise conique

La référence DIN 335 désigne une famille de fraises coniques utilisées pour réaliser des fraisures, des chanfreins ou des opérations d’ébavurage autour d’un perçage. Montée sur une perceuse ou une machine adaptée, la fraise enlève progressivement de la matière afin de préparer une entrée de trou propre ou de créer une portée destinée à une tête de vis. Elle s’emploie aussi pour supprimer les arêtes vives laissées après perçage.


Géométrie et sélection : le diamètre, l’angle de coupe, la forme de l’outil, le nombre d’arêtes et le type d’emmanchement varient selon la version proposée. Il est donc important de contrôler la désignation complète du fabricant plutôt que de déduire une géométrie unique de la seule mention DIN 335. Le matériau de la pièce, la profondeur souhaitée et la qualité de finition déterminent également le choix de la fraise et les paramètres de coupe.


Utilisation : une fraise conique DIN 335 adaptée contribue à obtenir une fraisure régulière pour des assemblages mécaniques et des opérations d’atelier. Un maintien rigide, une vitesse appropriée et une avance maîtrisée limitent les vibrations et l’échauffement. Après usinage, il est recommandé de contrôler la concentricité et la profondeur de la portée afin de vérifier l’adéquation avec la vis ou la pièce qui viendra s’y loger.