GOUJON D'ANCRAGE 110 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 goujon d'ancrage 110 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2, de différentes longueurs : 110 mm, 125 mm, 145 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 8 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage 110 mm est un élément de fixation robuste, conçu pour assurer une connexion solide entre des matériaux et des structures dans divers domaines d'applications. Grâce à sa longueur de 110 mm, ce goujon d'ancrage offre une ancrage profond et fiable dans le béton ou la maçonnerie, le rendant idéal pour la construction, la rénovation et l'industrie. Sa résistance et sa durabilité le rendent parfait pour sécuriser des équipements lourds, des structures porteuses et des éléments de façade. Le goujon d'ancrage 110 mm est ainsi un choix privilégié pour des projets nécessitant une fixation forte et stable, garantissant une performance optimale sur le long terme.
