FORET À BOIS GRANDE LONGUEUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 foret à bois grande longueur pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du bois avec différents diamètres : 10 mm, 14 mm, 12 mm,... et longueurs : 133 mm, 152 mm, 400 mm,..., ainsi que différentes formes de queue/d'emmanchements : Cylindrique, Hexagonal, Convient pour SDS-plus.
Filter
Mèche pour Charpente Longlife & Speed - haute performance

Mèche pour Charpente Longlife & Speed - haute performance


Durée de vie considérablement plus longue par rapport aux mèches classiques Traitement de surface spécial Tête de perçage décalée Géométrie de la mèche spécialement adaptée Pointe filetée nouvelle génération Idéal pour les bois tendres et tous les types de bois dur (même les bois durs exotiques, tels que l'Azobé/Bongossi) Pointe filetée nouvelle génération Effort minimum requise grâce à la vitesse d'avance indépendante avec encore moins de friction Nouvelle géométrie d'arête Evacuation des copeaux et stabilité directionnelle parfaites pour les trous profonds Géométrie à rainure hélicoïdale optimisée Tige hexagonale (diamètre supérieur à 7 mm) Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable Transmission des forces optimale Protection du mandrin contre les dommages Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin Gain de temps Grâce à la fraise emboîtable de Würth (diamètre supérieur à 12 mm), le perçage et le fraisage sont possibles en une seule étape de travail Longueurs d'efficacité supérieure La rallonge Würth peut être utilisée à partir d'un diamètre supérieur à 22 mm Disponible exclusivement chez Würth La tarière LONGLIFE & SPEED peut être utilisée sur des machines guidées à main ou fixes (par exemple dans les centres d'usinage CNC ou dans les centres de fabrication de charpente en bois) pour le perçage rapide de trous profonds et de dimension précise dans le bois (par exemple les chevrons, les poutres).Les valeurs de coupe du tableau de vitesses doivent être respectées à cet égard en fonction du matériau.
Voir la gamme

Le foret à bois de grande longueur est un outil incontournable pour les artisans qui recherchent précision et efficacité dans le travail du bois. Grâce à sa longueur étendue, ce type de foret permet de percer avec une grande facilité des trous profonds et droits dans divers types de bois, qu'il s'agisse de bois tendre, dur ou même de bois exotiques. L'avantage principal du foret à bois de grande longueur réside dans sa capacité à atteindre des zones difficiles d'accès, offrant ainsi une flexibilité accrue lors de la réalisation de projets complexes. Il trouve son application dans la menuiserie, la charpente, et dans la fabrication de meubles sur mesure, où la précision et la profondeur de perçage sont cruciales. Ce type de foret est donc essentiel pour ceux qui cherchent à réaliser des travaux de bois de haute qualité avec une finition impeccable.