BOULON HR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 boulons haute résistance HR pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs... dans de nombreuses matières : Acier, avec divers types de têtes : Tête hexagonale et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Le boulon HR est une solution de fixation hautement résistante, conçue pour répondre aux exigences des applications structurelles les plus rigoureuses. Ce type de boulon est fabriqué à partir d'acier allié de haute qualité, ce qui lui confère une résistance exceptionnelle à la traction et à la fatigue. Le boulon HR est souvent utilisé dans la construction de ponts, de bâtiments à grande échelle et d'autres structures nécessitant une intégrité structurale impeccable. Sa résistance à la corrosion le rend également idéal pour les environnements extérieurs et les zones exposées à des conditions météorologiques sévères. De plus, le boulon HR est traité avec des finitions spéciales pour améliorer encore sa durabilité et sa résistance aux impacts. En termes de montage, il offre une installation facile et rapide, ce qui garantit une fixation fiable et sécurisée. Le boulon HR est une solution de choix pour les professionnels de la construction et de l'ingénierie, assurant performance et sécurité dans de nombreux projets de construction et d'infrastructures.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Qu’est-ce qu’un boulon HR dans le contexte de la boulonnerie de structure métallique ?

Un boulon HR désigne un boulon à haute résistance conforme au système HR défini par la norme NF EN 14399-3. Il est destiné aux assemblages précontraints dans les structures métalliques, avec un jeu complet : boulon vis, écrou HR, rondelle plate ou chanfreinée, selon les cas. Le système HR exige un marquage spécifique (lettres « HR », classe de résistance, fabricant, lot…) pour vis, écrous et rondelles afin de garantir traçabilité et conformité.

Quelles classes de résistance sont couramment disponibles pour les boulons HR chez Würth et comment choisir ?

Les classes les plus utilisées dans les boulons HR sont 8.8, 10.9, voire 12.9 selon les contraintes mécaniques. La classe 8.8 convient pour des assemblages soumis à des efforts modérés, tandis que 10.9 est préférée pour charges plus élevées ou sollicitations dynamiques. Le choix dépend de la résistance à la traction, du facteur de sécurité et des normes applicables sur chantier.

Quelles normes définissent les dimensions et tolérances des boulons HR ?

Les boulons HR doivent respecter notamment la norme NF EN 14399-3 (vis), NF EN 14399-6 (rondelles) ainsi que les normes ISO correspondantes pour les écrous (NF EN ISO 898-2) et la vérification des caractéristiques mécaniques (en particulier pour les pièces de charpente métallique) afin de garantir tolérances dimensionnelles précises, altitude de tête, sertissages, filetages.

Serrage et précontrainte

Comment effectuer le serrage contrôlé d’un boulon HR ?

Le serrage contrôlé d’un boulon HR peut s’effectuer selon différentes méthodes : couple de serrage (méthode la plus courante pour les classes K2), méthode combinée, ou utilisation de rondelles indicatrices de précontrainte. La méthode choisie doit être adaptée à la classe HR spécifiée. Les clés dynamométriques doivent être calibrées et exactes pour atteindre la précharge prescrite sans endommager le filetage.

Que signifie le marquage K2 associé aux boulons HR ?

La désignation K2 dans le système HR désigne la classe de qualité relative à la méthode de serrage combinée ou du couple recommandé. Elle détermine la tolérance admissible sur la précontrainte et la méthode de contrôle. Un boulon HR classe K2 nécessite une méthode de serrage compatible (souvent le serrage au couple) et des essais spécifiques pour vérifier la conformité mécanique en traction et cisaillement.

Matériaux et protection contre la corrosion

De quelle matière sont faits les boulons HR chez Würth et quels traitements de surface sont utilisés ?

Chez Würth, les boulons HR sont fabriqués en acier à haute résistance auquel on applique des traitements de surface tels que galvanisé à chaud pour la protection contre la corrosion dans les environnements extérieurs. Les traitements doivent répondre aux exigences minimales de la norme, notamment pour l’épaisseur de revêtement (par exemple ≥ 45 à 50 µm pour certains boulons galvanisés à chaud) afin d’assurer durabilité et résistance aux agents agressifs.

Quelle différence entre galvanisé à chaud et acier zingué, dans le contexte des boulons HR ?

Le galvanisé à chaud est un procédé immersif où une couche de zinc fondue recouvre toute la pièce, garantissant une protection épaisse et durable, conforme aux normes EN 14399 pour la boulonnerie précontrainte. L’acier zingué (électro-zinguage) est une protection plus légère, adaptée à des applications moins exposées ou quand les normes le permettent.

Assemblage et applications

Quels diamètres et longueurs pour les boulons HR ?

Les boulons HR se déclinent dans des diamètres normalisés de M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, jusqu’à M30 ou plus selon l’application. Les longueurs varient selon les épaisseurs à assembler et les exigences structurelles, souvent entre 30 mm et plus de 100 mm, selon les normes EN 14399 et la conception structurelle.

Dans quels domaines professionnels utilise-t-on les boulons HR ?

Les boulons HR sont utilisés dans la construction métallique, charpente, ossatures d’acier, infrastructures industrielles, ponts, piles de support, structures porteuses soumises à des charges dynamiques ou statiques importantes. Ils conviennent là où la résistance à la traction, la rigidité à long terme et la fiabilité sous contraintes combinées de cisaillement et traction sont impératives.

Performances mécaniques

Quelles résistances au cisaillement et à la traction offre un boulon HR classe 8.8 galvanisé à chaud ?

Un boulon HR classe 8.8 galvanisé à chaud conforme à NF EN 14399-3 présente une résistance à la traction minimale spécifiée (Rm) d’environ 830 MPa pour la vis, assortie d’une forte limite élastique. En cisaillement, la résistance dépend de la surface effective non filetée et du diamètre ; la résistance à la traction dans la partie non filetée est supérieure à celle dans la partie filetée. Les écrous et les rondelles associés doivent également satisfaire les valeurs mécaniques de dureté (HV) et résilience exigées.

Comment calculer la précontrainte minimale d’un boulon HR ?

La précontrainte minimal Fp,C est calculée selon la formule Fp,C = 0,7 × fub × As, où fub est la résistance à la traction ultime de la vis et As la section nominale du boulon. La charpente métallique exige que cette valeur soit vérifiée, et souvent une surpression (ex. 1,1 × Fp,C) est appliquée pour compenser les pertes dues au frottement ou aux variations dimensionnelles.

Marquage et conformité

Quels marquages doivent être portés sur un boulon HR, écrou ou rondelle ?

La vis doit porter les lettres « HR », la classe mécanique de la vis, le symbole du fabricant, ainsi que l’indication NF et le numéro de lot. L’écrou doit porter « HR », la classe mécanique correspondant à l’écrou (premier nombre), le symbole du fabricant. La rondelle doit être marquée « HR » ainsi que le fabricant. Ceci est exigé par la norme NF EN 14399-1 pour les produits certifiés de haute résistance.

Quelle différence entre boulon HR et boulon HV ?

Le boulon HR impose des exigences plus strictes en termes de précontrainte, hauteur d’écrou, et mode de rupture ductile, tandis que le boulon HV est moins exigeant ; son écrou est souvent plus bas, la rupture peut avoir lieu par arrachement du filetage. Les normes concernées sont respectivement EN 14399-3 pour HR et EN 14399-4 pour HV.

Contrôle qualité et réception sur chantier

Comment vérifier un lot de boulons HR lors de la réception ?

À la réception, il convient de contrôler le marquage sur tête de vis, écrou et rondelle ; mesurer dimensions essentielles (diamètre nominal, pas de filetage, clé, hauteur de tête, épaisseur de rondelle) ; vérifier la finition de surface (galvanisé à chaud, absence de zones ternes ou non couvertes). Effectuer, si possible, des tests documentés ou contrôles de fournisseur pour confirmer que les résistances mécaniques (traction, cisaillement, dureté) correspondent aux valeurs normatives.