CHEVILLE POUR PLAFOND

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 51 cheville pour plafond pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier / acier,..., de diamètres variables : 6 mm, 10 mm, 8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 100 mm, 160 mm,....

Filter



Chevilles pour plafond : fixez en sécurité luminaires, gaines et supports dans le béton et les plafonds creux

Les chevilles pour plafond sont des fixations conçues pour tenir sous charge en suspension, dans des supports aussi différents que le béton, les dalles alvéolées, les plaques de plâtre ou le béton cellulaire. Contrairement à une fixation murale, la fixation au plafond travaille en traction : la cheville doit résister à l'arrachement tout en supportant le poids de la charge. Dans la gamme Würth, on trouve des chevilles à bascule, des chevilles métalliques pour dalles alvéolées, des chevilles à frapper, des chevilles plastiques avec vis, des chevilles pour béton cellulaire, des systèmes d'ancrage au travers de l'isolant et des scellements chimiques. Électriciens, plaquistes, plombiers et installateurs les utilisent pour des suspensions fiables.


La petite anecdote sur ce type de produits

La cheville à bascule fait partie des fixations les plus ingénieuses pour les plafonds creux. Elle se compose d'une vis et de deux petites ailes articulées, repliées contre la vis pour passer dans le trou de perçage. Une fois de l'autre côté de la plaque, un ressort fait basculer les ailes, qui viennent s'appuyer contre la face arrière du matériau : la charge est alors répartie sur une surface bien plus grande que le simple trou. Pour les plafonds en béton, les fixations les plus sûres reposent sur un autre principe : le scellement chimique, où une résine injectée dans le trou fait corps avec le béton et la tige filetée. Selon le support et la charge, un professionnel choisira donc un mécanisme d'ancrage mécanique, par expansion ou par bascule, ou une fixation chimique, plus performante sous de fortes charges de traction.


Les points forts de ce type de produits

  • Fixation adaptée aux efforts de traction propres aux suspensions de plafond
  • Solutions pour chaque support : béton, dalle alvéolée, plaque de plâtre, béton cellulaire, panneau sandwich et isolant
  • Chevilles à bascule qui répartissent la charge sur la face arrière de la paroi creuse
  • Chevilles à frapper rapides à poser dans le béton, avec goujon fileté M6 ou filetage M8/10
  • Scellement chimique pour les charges lourdes et les ancrages à fort niveau de sécurité
  • Matières adaptées : acier zingué pour l'intérieur courant et inox A4 pour les milieux humides ou corrosifs
  • Coffrets de chevilles pour paroi creuse, avec pince pour plombier ou électricien

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètre des chevilles à bascule : de 5 à 8 mm, avec des longueurs de 100 à 130 mm pour les modèles à crochet
  • Cheville à bascule sans vis : longueur de 50 à 80 mm, avec une profondeur de paroi creuse minimale de 60 à 90 mm
  • Cheville pour dalles alvéolées : diamètre de 6 à 8 mm et longueur de douille de 30 à 35 mm
  • Cheville pour paroi creuse et placo : diamètre de perçage de 8 à 18 mm selon les modèles
  • Cheville à frapper : diamètre de 6 mm, longueur de 44 à 69 mm, ou filetage M8/10 sur 58 à 63 mm
  • Cheville pour béton cellulaire : diamètre de 5 à 10 mm et longueur de 30,5 à 60 mm
  • Scellement chimique : cartouche de 585 ml pour WIT-PE 1000, cartouche coaxiale pour Multi WIT-UH 300
  • Système d'ancrage sur isolant : adaptateur à tige filetée M12 ou M16 en inox A4

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Suspension de luminaires, de gaines de ventilation et de chemins de câbles sous plafond
  • Fixation de faux plafonds, de plafonds en plaques de plâtre et de panneaux sandwich
  • Suspension de tuyauteries, de canalisations et d'équipements de chauffage sous dalle béton
  • Fixation sous dalles alvéolées en béton précontraint dans les bâtiments tertiaires et industriels
  • Ancrage d'équipements à travers une couche d'isolant, en façade comme en plafond

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Identifier précisément le support au plafond avant de choisir la cheville : béton plein, dalle alvéolée, plaque de plâtre ou béton cellulaire
  • Respecter le diamètre et la profondeur de perçage prévus pour le type de cheville utilisée
  • Souffler et brosser le trou avant de poser la cheville ou d'injecter le scellement chimique
  • Vérifier la profondeur disponible derrière une plaque de plâtre avant d'installer une cheville à bascule
  • Ne jamais dépasser la charge admissible indiquée et tenir compte du poids de l'ensemble suspendu
  • Utiliser des fixations en inox A4 pour les environnements humides, agressifs ou en extérieur

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de chevilleSupportDiamètreLongueurMatière
Cheville à bascule W-KD / W-KDH Paroi creuse, plafond, panneau sandwich 5 à 8 mm 100 à 130 mm (W-KDH) Acier zingué
Cheville métallique W-HD Dalles alvéolées en béton 6 à 8 mm Douille de 30 à 35 mm Acier zingué
Cheville métallique W-MH / W-HR Paroi creuse et plaque de plâtre Perçage de 8 à 18 mm Douille de 33 à 55 mm (W-MH) Acier zingué
Cheville à frapper W-NA Béton 6 mm (M6) ou filetage M8/10 44 à 69 mm Acier zingué ou inox A4
Cheville métallique W-MG Béton cellulaire et pierre ponce 5 à 10 mm 30,5 à 60 mm Acier zingué
Adaptateur AMO-Therm Ancrage au travers de l'isolant Tige filetée M12 ou M16 80 mm (adaptateur seul) Inox A4
Scellement chimique WIT-PE 1000 / Multi WIT-UH 300 Béton Selon tige filetée Cartouche de 585 ml (WIT-PE 1000) Résine