FORET ET MÈCHE MÉTAL DE DIAMÈTRE 8 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 43 Foret et mèche métal de diamètre 8 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 70 mm, 65 mm, 109 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, Amélioré, Brut,..., avec différentes formes de queues : Cylindrique, Tige 3-faces, Cône morse,..., différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo, C,... et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter

Le foret métal de diamètre 8 mm est un outil pour le perçage précis dans divers types de métaux. Sa dimension, 8 mm, le rend idéal pour des applications nécessitant un trou de taille moyenne, offrant une polyvalence remarquable dans les ateliers professionnels et les industries. Le foret métal 8 mm est conçu pour résister à la chaleur et à l'usure, garantissant ainsi une longue durée de vie même en utilisation intensive. Il est parfaitement adapté pour le travail sur l'acier, le cuivre, l'aluminium et d'autres métaux, rendant cet outil essentiel dans les domaines de la mécanique, de la fabrication et de la réparation de machines. Sa précision et sa robustesse font du foret métal 8 mm un choix de prédilection pour les professionnels cherchant efficacité et fiabilité dans leurs opérations de perçage.