COLLE POUR INOX
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 colle pour inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Polyuréthane, Résine époxyde, Polymère MS,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 195 ml, 225 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Collage de l'inox : appliquez et répartissez la colle avec des platoirs et spatules en acier inoxydable
Le collage de l'inox demande une surface propre, dégraissée et une colle adaptée à ce métal lisse et peu poreux. Les outils d'application comptent autant que l'adhésif : ils garantissent une couche régulière et une épaisseur de joint maîtrisée. La gamme Würth associée à ce sujet comprend un platoir à colle denté en acier inoxydable avec manche en bois, une spatule à colle R2 avec grande lame en inox remplaçable de 560 mm et une grille inox de renfort pour la réparation du plastique. Les carreleurs, les poseurs de revêtements, les menuisiers, les plombiers et les techniciens de maintenance les utilisent pour répartir les colles, les mastics et les enduits de façon uniforme.
La petite anecdote sur ce type de produits
L'acier inoxydable doit son nom à une couche invisible d'oxyde de chrome qui se forme spontanément à sa surface dès qu'il contient plus de 10,5 % de chrome. Cette couche passive, d'à peine quelques nanomètres, protège le métal de la rouille, mais elle rend aussi sa surface très lisse et peu réactive, ce qui complique l'accroche des colles. C'est pourquoi un collage sur inox exige toujours un dégraissage soigné et, souvent, un léger dépolissage pour augmenter la surface d'accroche. Les outils d'application en inox répondent à une autre logique : eux aussi sont choisis pour leur résistance à la corrosion, car ils restent en contact avec des colles humides, des mortiers alcalins ou des produits de nettoyage qui attaquent l'acier ordinaire. Une lame en inox se nettoie facilement et conserve son tranchant de denture.
Les points forts de ce type de produits
- Platoir denté en inox : lame résistante à la rouille, de 130 mm de large et 280 mm de long
- Épaisseur de lame de 0,7 mm pour un bon compromis entre rigidité et souplesse
- Denture de 6 mm qui contrôle la quantité de colle déposée sur le support
- Manche en bois pour une prise en main confortable lors d'un travail prolongé
- Spatule à colle R2 de 560 mm avec lame inox remplaçable pour traiter de grandes surfaces
- Grille inox REPLAST Maxinox pour renforcer et réparer des pièces en plastique
- Outils faciles à nettoyer et durables, même au contact de colles et de mortiers
- Lame inox remplaçable sur la spatule, pour prolonger la durée de vie de l'outil sans changer le manche
- Grande largeur de 560 mm pour couvrir rapidement de grandes surfaces avec une denture régulière
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Platoir à colle denté : lame en acier inoxydable, largeur 130 mm, longueur 280 mm, épaisseur 0,7 mm, denture de 6 mm, manche en bois
- Spatule à colle R2 : largeur 560 mm, type de denture R2, grande lame en inox remplaçable
- Grille inox REPLAST Maxinox : renfort pour la réparation du plastique
- Matière des lames : acier inoxydable, résistant à la corrosion
- Matière du manche : bois pour le platoir
- Denture : 6 mm pour le platoir, R2 pour la spatule
- Usage : répartition et étalement de colles, d'enduits et de mortiers
- Dimensions du platoir : 130 x 280 mm, adaptées au travail à une main sur des surfaces moyennes
- Lame du platoir en acier inoxydable de 0,7 mm d'épaisseur, souple et résistante
- Compatibilité avec les colles polyuréthane, hybrides, acryliques et les mortiers-colles
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Carrelage : étalement de la colle sur sol et mur avant la pose des carreaux
- Revêtements de sols souples : encollage de PVC, de linoléum et de moquette
- Menuiserie et agencement : application de colle sur plans de travail et panneaux
- Plomberie et sanitaire : collage de plaques et d'éléments en inox
- Industrie agroalimentaire : travaux sur supports inox à nettoyer facilement
- Réparation de plastique avec la grille de renfort inox
- Préparation de surfaces avant collage de plaques métalliques ou de parements inox
- Travaux de maintenance en cuisines professionnelles et en laboratoires
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Dégraisser l'inox à coller avec un produit adapté et le laisser sécher avant tout collage
- Dépolir légèrement la surface avec un abrasif fin pour améliorer l'accroche de la colle
- Choisir une colle compatible avec l'inox : mastic-colle hybride, colle polyuréthane ou colle cyanoacrylate selon la contrainte
- Appliquer la colle en couche régulière avec la denture adaptée, en tenant le platoir incliné à environ 45 degrés
- Respecter le temps ouvert de la colle avant d'assembler les pièces
- Nettoyer les outils immédiatement après usage pour éviter le durcissement des résidus
- Ranger les platoirs à plat et secs pour préserver la planéité de la lame
- Choisir la hauteur de denture en fonction de la colle et du support : une denture fine pour les collages minces, plus grande pour les grandes épaisseurs
- Éviter tout contact avec des outils en acier ordinaire, qui peut contaminer la surface de l'inox et provoquer des points de rouille
- Porter des gants adaptés à la colle utilisée et ventiler le local pendant l'application