MASTIC POUR BAIGNOIRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 mastic pour baignoire pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Silicone neutre, base oxime, 2-propanol, Acétate,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 250 ml, 290 ml et pistolables à partir de différents types de conditionnement.

Filter


Mastic pour baignoire : garantissez une étanchéité durable et fiable dans vos installations sanitaires

Le mastic pour baignoire est un matériau d'étanchéité utilisé pour sceller les joints autour des baignoires, lavabos et autres installations sanitaires. Il empêche l'infiltration d'eau et protège contre l'humidité, la moisissure et les fuites. Composé généralement de silicone ou d'acrylique, il offre une adhérence durable et flexible, résistant aux variations de température et aux produits de nettoyage. Ce produit est essentiel pour garantir la longévité et l'hygiène des installations sanitaires dans les environnements professionnels.

Points forts des mastics pour baignoire

Les mastics pour baignoire Würth se distinguent par leur adhérence exceptionnelle et leur résistance à l'humidité, garantissant une étanchéité durable. Ils sont conçus pour s'adapter aux environnements humides et résister à la formation de moisissures, ce qui prolonge la durée de vie des installations sanitaires.

Caractéristiques importantes des mastics pour baignoire

Les mastics pour baignoire Würth sont disponibles dans une variété de couleurs, notamment blanc, transparent et gris, pour s'harmoniser avec différents designs de salle de bain. Ils respectent les normes de sécurité et de qualité en vigueur, assurant une utilisation fiable. Ces produits sont souvent formulés à base de silicone, ce qui leur confère une excellente flexibilité et une résistance thermique allant de -40°C à +150°C, permettant une utilisation dans diverses conditions climatiques.

Domaines d'applications courants des mastics pour baignoire

Les mastics pour baignoire sont couramment utilisés dans l'installation et l'entretien des baignoires, douches, lavabos et autres équipements sanitaires. Ils sont également adaptés pour sceller les joints entre les carreaux et les appareils sanitaires, assurant ainsi une finition propre et professionnelle dans les salles de bain.

Conseils d'utilisation des mastics pour baignoire

Pour une application optimale, il est recommandé de s'assurer que les surfaces à sceller soient propres et sèches avant l'application du mastic. Utiliser un pistolet à mastic pour une application précise et uniforme. Après application, lisser le joint avec un outil adapté pour garantir une bonne adhérence et une finition esthétique. Respecter le temps de séchage indiqué sur l'emballage pour assurer une étanchéité maximale.