VIS FHC M16

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 vis FHC M16 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Sans entraînement... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée 60°, Tête fraisée avec nez et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis FHC M16 : garantissez des assemblages solides et durables dans la construction métallique

Une vis FHC M16 est une vis à tête fraisée hexagonale, souvent utilisée dans des applications industrielles et mécaniques. La désignation "M16" indique un diamètre nominal de 16 millimètres pour la tige filetée. La tête fraisée permet à la vis de s'encastrer dans la surface du matériau, offrant une finition lisse et affleurante. Ce type de vis est fabriqué en acier ou en acier inoxydable pour résister à la corrosion et aux contraintes mécaniques. Les vis FHC M16 sont couramment utilisées dans des assemblages nécessitant une fixation robuste et discrète, notamment dans des structures métalliques, des équipements industriels et des machines.