Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de forets à vis sans fin Longlife & Speed, longueur effective 250 mm 6 pièces
Tarière hautes performances avec pointe filetée et géométrie d'arête de nouvelle génération et une tête de coupe décalée. De plus, son traitement de surface spécial, pour une tension optimale, réduit les frottements et prolonge considérablement la longévité du taraud ébaucheur pour les trous profonds dans les bois tendres et tous les types de bois dur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Durée de vie considérablement plus longue par rapport aux tarières classiques
- Traitement de surface spécial
- Tête de perçage déportée
- Géométrie de taraud ébaucheur spécialement adaptée
- Pointe filetée nouvelle génération
Idéal pour les bois tendres et tous les types de bois dur (même les bois durs exotiques, tels que l'Azobé/Bongossi)
Pointe filetée nouvelle génération
Force minimale requise grâce à une alimentation indépendante qui réduit les frottements
Nouvelle géométrie d'arête
Evacuation des copeaux et stabilité directionnelle parfaites pour les trous profonds
Géométrie à rainure hélicoïdale optimisée
Tige hexagonale (diamètre supérieur à 7 mm)
- Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable
- Transmission des forces optimale
- Protection du mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Gain de temps
Grâce à la fraise emboîtable de Würth (diamètre supérieur à 12 mm), le perçage et le fraisage sont possibles en une seule étape de travail
Disponible exclusivement chez Würth
La tarière LONGLIFE & SPEED peut être utilisée sur des machines guidées à la main ou fixes (par exemple dans les centres d'usinage CNC ou dans les centres de fabrication de charpente en bois) pour le perçage rapide de trous profonds et de dimension précise dans le bois (par exemple les chevrons, les poutres). Les valeurs de coupe du tableau de vitesses de rotation doivent être respectées à cet égard en fonction du matériau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!