VIS INOX 4.5X60

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 23 vis inox 4.5x60 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, Tige ronde fendue, Z... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée autofraisante, Tête fraisée autofraisante à rabat,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage partiel, Filetage total.
Filter

Les vis inox 4.5x60 sont des composants de fixation de haute qualité, conçus pour offrir une résistance et une durabilité exceptionnelles dans de vastes applications. Fabriquées en acier inoxydable, elles sont particulièrement résistantes à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides, comme la construction marine, les projets de terrasse en bois, et la fixation de bardages. Leur taille, 4.5mm de diamètre pour 60mm de longueur, les rend polyvalentes pour assembler divers matériaux avec précision et fiabilité. Ces vis sont aussi appréciées pour leur esthétique, car elles peuvent s'intégrer discrètement dans la plupart des designs sans compromettre l'aspect final du projet. Concrètement, les vis inox 4.5x60 combinent résistance, polyvalence et esthétique pour répondre aux besoins de divers projets de fixation.