DÉVIDOIR DE TUYAU D'EAU ET D'AIR COMPRIMÉ
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Dévidoir de tuyau d'eau et d'air comprimé pour professionnels.
Dévidoirs et enrouleurs de tuyau : rangez, déroulez et protégez vos flexibles d'air et d'eau
Les dévidoirs et enrouleurs de tuyau sont des supports à tambour, souvent à rappel automatique, qui permettent de dérouler un flexible à la longueur utile puis de le ranger proprement. Ils existent pour l'air comprimé, avec des tuyaux de 8 à 33 m, et pour l'eau, avec des tuyaux de 15 à 20 m, jusqu'à 200 bar pour le lavage haute pression. Leur pression maximale va de 6 à 200 bar. Mécaniciens, carrossiers, garagistes, stations de lavage, industriels et équipes de maintenance les utilisent pour garder un atelier ordonné et sécuriser les postes de travail.
La petite anecdote sur ce type de produits
Un flexible laissé au sol est un double danger : il provoque des chutes et s'use vite sous les passages d'engins. L'enrouleur automatique règle les deux problèmes grâce à un ressort spiral qui rembobine le tuyau, comme un mètre ruban géant. Un cliquet permet de bloquer le tambour à la longueur désirée, et une bille d'arrêt placée sur le flexible limite la traction. Le tuyau lui-même a évolué : le polyuréthane est plus souple et plus résistant à l'abrasion et aux huiles que le caoutchouc, ce qui facilite l'enroulement par temps froid. Enfin, un guidage qui répartit l'enroulement de gauche à droite empêche la formation de nœuds et prolonge la durée de vie du flexible.
Les points forts de ce type de produits
- Flexible toujours rangé, ce qui libère le sol et réduit le risque de chute et de détérioration
- Rappel automatique avec blocage à la longueur souhaitée grâce à une bille d'arrêt repositionnable
- Boîtiers fermés en aluminium, en plastique ou en ABS qui protègent le mécanisme de la poussière et de la contamination
- Flexibles en polyuréthane souples, résistants à l'abrasion et aux huiles, ou armés pour les enrouleurs mobiles
- Gamme complète : air comprimé, eau, eau haute pression et systèmes de pulvérisation venturi
- Modèles muraux et nomades pour équiper un poste fixe ou intervenir sur plusieurs zones
- Lots prêts à l'emploi avec enrouleur, coupleur de sécurité et soufflette
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Longueur du tuyau : 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21 et 33 m selon la référence
- Diamètre intérieur du tuyau d'air : de 6 à 13 mm, avec des diamètres extérieurs de 10 à 16 mm
- Pression maximale : 6 bar à 20 bar pour l'air et l'eau courante, jusqu'à 200 bar en haute pression
- Flexible d'alimentation : 1,5 à 2 m, et 1 à 2 m de flexible après la bille d'arrêt
- Raccordement : filetage mâle G 1/4, filetage externe R 1/4, R 3/8, R 1/2, ou 1/2 et 3/4 pouce pour l'eau
- Température d'utilisation : de -20 à 60 °C pour l'enrouleur d'air DSA-S, jusqu'à 155 °C pour l'enrouleur haute pression
- Matières du boîtier : aluminium, plastique, polypropylène ou ABS avec bras de fixation en inox
- Poids : de 8,5 à 18,5 kg pour les enrouleurs d'eau, et dimensions de 301 x 400 mm pour l'enrouleur nomade
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Alimentation en air comprimé des outils pneumatiques en atelier et en carrosserie
- Postes de travail mobiles avec l'enrouleur nomade de 33 m
- Lavage de véhicules légers et poids lourds avec l'enrouleur haute pression
- Distribution d'eau en atelier, station de lavage et agroalimentaire
- Systèmes de pulvérisation à venturi dans les ateliers et les stations de lavage
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la longueur et le diamètre du tuyau selon la consommation d'air et la distance entre le poste et l'outil
- Vérifier que la pression maximale de l'enrouleur est supérieure à celle du réseau
- Fixer l'enrouleur mural sur un support solide, à une hauteur qui permet un déroulement sans obstacle
- Dérouler à la longueur utile puis bloquer le tambour, plutôt que de tirer sur toute la longueur
- Accompagner le tuyau pendant l'enroulement afin d'éviter les coups de fouet
- Contrôler régulièrement l'état du flexible, des raccords et de la bille d'arrêt, et purger le réseau avant démontage
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d'enrouleur | Longueur du tuyau | Pression maximale | Matière / boîtier | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Enrouleur d'air DSA-S | Jusqu'à 17 m | Selon référence | Boîtier plastique | Postes d'air comprimé d'atelier |
| Enrouleur d'air DSA 12/8 aluminium | 12 m, Ø 8 mm | 15 bar | Boîtier aluminium, tuyau PUR | Poste d'air comprimé robuste |
| Enrouleur d'air DSA 21/10 | 21 m, Ø 10 mm | 20 bar | Boîtier aluminium, tuyau PUR | Grands ateliers, longues distances |
| Enrouleur nomade ATS-Roll | 33 m, Ø 8 mm | Selon référence | Tuyau armé, châssis double | Rallonge mobile du réseau d'air |
| Enrouleur automatique pour eau | 20 m | 10 bar | Polypropylène, 8,5 kg | Eau courante en atelier |
| Enrouleur eau haute pression | 15 m, Ø 10 mm | 200 bar | Jusqu'à 155 °C, 18,5 kg | Lavage de véhicules VL et PL |
| Enrouleur pour systèmes venturi | 15 m | 20 bar | ABS, bras en inox | Pulvérisation en station |