ÉCROU BORGNE M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 écrou borgne M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 8 mm, 6 mm, 10 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M8, M6, M10,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Laiton,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,..., de formes diverses : Rond, Bas, Hexagonal, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou borgne M8 est un composant essentiel dans divers domaines d'application, notamment dans la construction mécanique et l'assemblage de structures métalliques. Sa conception unique permet une fixation solide et sécurisée, offrant une résistance optimale aux vibrations et aux chocs. L'écrou borgne M8 est également apprécié dans l'industrie automobile et aéronautique pour sa capacité à créer des assemblages étanches, empêchant l'infiltration de liquides ou de gaz. En outre, grâce à sa conception fermée, il offre une finition nette et esthétique, tout en protégeant les filetages contre la corrosion et les dommages. L'écrou borgne M8 est donc un choix de prédilection pour les professionnels cherchant une solution fiable et durable pour leurs projets d'assemblage.