DOUILLE TORX FEMELLE E16
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 douille Torx femelle E16 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Phosphaté au zinc, Chromé, de différentes longueurs : 28 mm, 37 mm, 38 mm,..., et de différentes normes DIN.
La douille Torx femelle E16 est un outil de serrage conçu pour manœuvrer des fixations à empreinte Torx externe de taille E16. Elle permet d’assurer un serrage et un desserrage fiables des vis et boulons, tout en limitant le risque de ripage et d’endommagement de l’empreinte. Pour un usage en environnement professionnel, les points essentiels sont la précision du profil Torx, la résistance aux couples élevés, la durabilité des matériaux et la compatibilité avec les cliquets, rallonges ou clés dynamométriques adaptés. Une bonne douille E16 doit aussi garantir une transmission efficace de l’effort et une excellente tenue dans le temps, même lors d’utilisations répétées. Ce type de douille est particulièrement utilisé dans la maintenance automobile, l’entretien de poids lourds, les équipements industriels, les machines agricoles et les opérations de montage mécanique nécessitant rapidité, sécurité et régularité d’intervention.