RIVET AVEUGLE DIAMÈTRE 6,4 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Rivet aveugle diamètre 6,4 mm pour professionnels. Vous retrouverez des rivets aveugles, avec différentes couleurs, de différents diamètres de perçage : 3.3 mm, 4.1 mm, 4.9 mm,..., de différentes longueurs : 10 mm, 12 mm, 16 mm,..., formes de tête : Tête bombée, Tête fraisée 120 degrés, Tête ronde plate et différentes matières de tiges et de tête : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable C1 || Acier martensitique || Acier inoxydable C1.
Filter

Le rivet aveugle de diamètre 6,4 mm est un élément de fixation permanent conçu pour assembler rapidement deux ou plusieurs pièces lorsque l’accès n’est possible que d’un seul côté. Il est particulièrement adapté aux montages exigeant une tenue mécanique élevée et une pose répétable en atelier, en maintenance ou sur ligne d’assemblage. Ce format se distingue par sa capacité à solidariser des tôles, profilés ou composants métalliques et composites avec fiabilité. Les critères essentiels portent sur la matière du corps et du mandrin, la résistance à la corrosion, la plage de serrage, le type de tête et la compatibilité avec l’outil de pose. Selon l’environnement d’utilisation, il peut répondre à des contraintes de vibration, d’humidité ou de charge. Le rivet aveugle 6,4 mm trouve sa place dans la construction métallique, la carrosserie industrielle, la ventilation, les équipements techniques, les coffrets, capotages et opérations de maintenance.