RONDELLE DE FIXATION POUR ISOLANT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 Rondelle de fixation pour isolant pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Polypropylène - PP, Acier inoxydable A2,..., de diamètres de : 17 mm, 8 mm, adaptés aux vis de dimensions, de normes DIN et proposés dans divers types de formes.
Filter


Rondelle de fixation pour isolant : garantissez une installation sécurisée et durable des matériaux isolants

Une rondelle de fixation pour isolant est un composant utilisé dans le secteur de la construction pour assurer la fixation sécurisée des matériaux isolants sur diverses surfaces. Elle est conçue pour répartir uniformément la pression exercée par les vis ou les clous, prévenant ainsi les dommages aux matériaux isolants. Ces rondelles sont souvent fabriquées en plastique ou en métal, offrant résistance et durabilité. Elles sont essentielles pour garantir l'efficacité thermique et l'intégrité structurelle des systèmes d'isolation dans les bâtiments professionnels.

Les points forts des rondelles de fixation pour isolant

Les rondelles de fixation pour isolant Würth se distinguent par leur robustesse et leur efficacité. Elles assurent une fixation solide et durable des matériaux isolants, garantissant ainsi une isolation thermique et acoustique optimale. Leur conception permet une installation rapide et sécurisée, réduisant le temps de travail sur le chantier.

Les caractéristiques importantes des rondelles de fixation pour isolant

Ces rondelles sont disponibles en plusieurs dimensions, généralement de 60 à 140 mm de diamètre, pour s'adapter à divers types d'isolants. Fabriquées en matériaux résistants tels que le polypropylène ou l'acier galvanisé ou zingué, elles offrent une excellente résistance à la corrosion. Elles sont souvent de couleur blanche ou grise pour s'intégrer discrètement dans les systèmes d'isolation. Conformes aux normes européennes en vigueur, elles garantissent une qualité et une sécurité optimales.

Les domaines d'applications courants des rondelles de fixation pour isolant

Les rondelles de fixation pour isolant sont couramment utilisées dans le secteur de la construction, notamment pour l'isolation des murs extérieurs et intérieurs, des toitures et des planchers. Elles conviennent parfaitement aux projets de rénovation énergétique et aux constructions neuves nécessitant une isolation performante.

Les conseils d'utilisation des rondelles de fixation pour isolant

Pour une utilisation optimale, il est recommandé de choisir la taille de rondelle adaptée à l'épaisseur de l'isolant. Assurez-vous que la surface d'application est propre et exempte de poussière avant de fixer les rondelles. Utilisez un outil approprié pour percer les trous nécessaires et veillez à respecter les distances de fixation recommandées pour garantir une tenue optimale de l'isolant.