Graisse lubrifiante en spray pour baie vitrée : lubrifiez rails et mécanismes pour des coulissements fluides, durables et sans grippage
Graisse lubrifiante en spray pour baie vitrée : lubrifiant en aérosol à forte adhérence, conçu pour l’entretien des systèmes coulissants vitrés (rails, galets, chariots, charnières et points de guidage). Il réduit les frottements, facilite le coulissement, atténue les bruits et protège durablement contre l’humidité et la corrosion. Son application ciblée permet une répartition homogène, y compris dans les zones difficiles d’accès, sur pièces métalliques et certains plastiques.
Points forts
La graisse lubrifiante en spray Würth pour baie vitrée est conçue pour rétablir une coulisse fluide et silencieuse sur les systèmes coulissants, tout en réduisant l’usure des galets, rails et guidages. Sa forte adhérence limite les projections et prolonge l’efficacité du film lubrifiant, même en présence d’humidité. La formulation aide à protéger les pièces métalliques contre l’oxydation et à limiter les grippages liés aux dépôts et aux frottements répétés. L’application en aérosol permet une intervention rapide sur site, y compris dans les zones difficiles d’accès.
Caractéristiques importantes
Ce type de produit se présente le plus souvent en aérosol (par exemple 300 à 500 ml) avec buse de précision et, selon les versions, un tube prolongateur pour viser les rails et chariots. La graisse peut être blanche ou translucide afin de faciliter le contrôle visuel de l’application et de limiter les traces. Les formulations professionnelles sont fréquemment à base de savon de lithium ou de complexes synthétiques, parfois enrichies en additifs antifriction (ex. PTFE) pour améliorer la glisse. Une plage d’utilisation typique se situe autour de -20 °C à +120 °C (selon référence), avec une bonne résistance à l’eau et un effet anticorrosion.
Domaines d’applications courants
Lubrification des rails et galets de baies vitrées coulissantes, guidages de portes-fenêtres, chariots et profilés aluminium, ferrures et articulations associées, ainsi que certains coulissants d’agencement ou de cloisons mobiles en environnement tertiaire.
Conseils d’utilisation
Nettoyer d’abord le rail et les zones de roulement (poussières, particules, anciens résidus) puis sécher. Agiter l’aérosol, appliquer en fine couche ciblée sur les zones de contact, actionner plusieurs fois l’ouvrant pour répartir le film, puis essuyer l’excédent afin de limiter l’accrochage des saletés. Éviter la pulvérisation sur vitrages et joints; réaliser un essai préalable en cas de contact possible avec plastiques/élastomères sensibles.