RONDELLE À DENTURE EXTÉRIEURE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 rondelle à denture extérieure pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 6.4 mm, 8.4 mm, 10.500 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M8, M12,..., de normes DIN : 6798, 6797 et proposés dans divers types de formes : A, Type A.
Filter

La rondelle à denture extérieure est un composant essentiel dans de nombreux domaines, notamment l'assemblage mécanique et la construction métallique. Elle se distingue par ses dents situées sur la périphérie, permettant un verrouillage efficace des assemblages en évitant le desserrage sous vibrations ou charges dynamiques. La rondelle à denture extérieure garantit ainsi une sécurité et une durabilité accrues des constructions et des machines. Elle est particulièrement appréciée dans l'industrie automobile, l'aéronautique, ainsi que dans la fabrication de machines industrielles, où la fiabilité des assemblages est cruciale. La rondelle à denture extérieure est un élément incontournable pour toute application nécessitant une fixation robuste et durable.